Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Filament PETG lesklý

FILAMENT-PETG-LIGHT-BLUE-D2.85MM-1KG

Obj. č. 4954634208

EAN 4068362085079

Cena za zvolené balenie
Filament PETG lesklý

Obj. č. 4954634208

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný filament vyrobený z polyetyléntereftalátglykolu (PETG), jednoduché spracovanie a optimálne použitie na presnú a spoľahlivú 3D tlač
  • PETG je jeden z najznámejších plastov na svete

  • Dá sa s ním tlačiť rovnako jednoducho ako s PLA, ale je silnejší

  • Rovnako vhodné pre začiatočníkov, ako aj pokročilých používateľov

  • Rovnováha medzi mechanickými a optickými vlastnosťami

  • Široká škála farieb

  • Široký prevádzkový rozsah

  • Vynikajúca priľnavosť vrstiev

  • Možnosť recyklácie

  • Relatívne nízka úroveň deformácie/zmršťovania

  • Konzistentné vlastnosti filamentu aj medzi rôznymi farbami a šaržami

  • Vďaka výberu najlepších dostupných surovín je výsledkom vysokokvalitný materiál na tlač a robustný, reprodukovateľný výsledok spracovania

  • Materiál PETG je vyrobený zo surovín potravinárskej akosti (granúl) vhodných na použitie v kontakte s potravinami v súlade s nariadením EÚ o plastoch

  • Surovina je certifikovaná v súlade s normami REACH a RoHS
Upozornenie

Uvedené informácie vychádzajú z našich aktuálnych vedomostí a skúseností. Z dôvodu mnohých možných vplyvov počas spracovania a aplikácie našich produktov tieto informácie nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné kontroly a skúšky a nepredstavujú žiadnu záruku ohľadom vlastností alebo vhodnosti produktu na špecifický účel. Je zodpovednosťou používateľa určiť procesné schopnosti svojej 3D tlačiarne a vykonať skúšky pre svoje prípady použitia pomocou našich materiálov. Hodnoty sa vzťahujú na testovacie vzorky vytvorené z čiastočne dokončeného produktu, nie na hodnoty založené na vytlačených testovacích vzorkách.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Filament z PETG (polyetyléntereftalát glykolu) sa používa predovšetkým v 3D tlači FDM/FFF, keď potrebujete materiál, ktorý je pevnejší a menej krehký ako PLA, pričom stále umožňuje jednoduchú tlač. Bežne sa používa na funkčné a mechanicky namáhané komponenty, ako sú konzoly, svorky, puzdrá, spojovacie prvky, dielenské nástroje a diely tlačiarní. Vďaka dobrej priľnavosti vrstiev a osvedčenej chemickej odolnosti je materiál PETG vhodný aj na diely, ktoré prichádzajú do kontaktu s olejmi, tukmi alebo čistiacimi prostriedkami, ako aj na aplikácie, ktoré vyžadujú odolnosť voči vode alebo vlhkosti (napr. kryty, prototypy produktov podobných nádobám). Materiál PETG sa používa aj v priemysle na výrobu výrobných pomôcok (šablón a upínacích prípravkov) a robustných prototypov, ktoré je potrebné otestovať „v teréne“.

Pokyny

Doplnkové usmernenia pre tlač


  • Vysoké rýchlosti extrudéra môžu mať vplyv na presnosť tlače.

  • Odporúča sa vybrať rýchlosť na základe vlastných skúseností a z tohto bodu sa približovať k hornej hranici.

Výrobca

Würth

Materiál

PETG

Filament diameter (dF)

2,85 mm

Hmotnosť vlákna

1 kg

Empty weight of filament spool

260 g

Farba

Žiarivá modrá, podobná RAL 5012

Priemer (d1)

200 mm

Priemer 2 (d2)

105 mm

Priemer 3 (d3)

52 mm

Vonkajšia šírka (b1)

68 mm

Vnútorná šírka (b2)

59 mm

Min. diameter nozzle

0,25 mm

Nozzle temperature temperature min./max.

220-250 °C

Min./max. teplota tlačiarenskej platne

60 do 85 °C

Min./max. fan speed

30-55 %

Printing speed min./max.

40-190 mm/s

Max. volumetric speed

12 mm³/s

Adhesive recommended

Not required

Closed installation space

Not required

Hardened nozzle

Not required

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / in intact original packaging, no direct sunlight, dry and clean storage area at 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F room temperature

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie