Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Filling washer WIT-SHB

Filling washer WIT-SHB
PODLOZKA PLNIACA-(WIT-SHB)-(A2K)-D17

Obj. č. 0903488416

EAN 4056807788258

Cena za zvolené balenie
Filling washer WIT-SHB

Obj. č. 0903488416

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For subsequent ring gap filling for mechanical and chemical anchors

Na následné vyplnenie medzery medzi upevňovacím prvkom a kotviacou tyčou alebo fixačnou kotvou W-FAZ alebo betónovou skrutkou W-BS



Vhodná injektážna malta:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100, WIT-Express

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300

  • PURE EPOXY WIT-PE 1000

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • WIT-PE 500
Upozornenie

Pri výbere kotvy je potrebné zohľadniť, že montážna výška tfix sa zvýši až o 6 mm.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Plniaca podložka WIT-SHB umožňuje dodatočné vyplnenie medzery medzi krúžkami – zvýšené prípustné šmykové zaťaženie na okraji komponentu, pretože všetky kotvy na kotviacej doske znášajú šmykové zaťaženie, nielen tie v blízkosti okraja.


Na odstránenie šmykového zaťaženia počas seizmickej aktivity.

Pokyny
  • S fixačnou kotvou W-FAZ sa pod podložkou dodatočne inštaluje plniaca podložka WIT-SHB

  • S injektážnymi systémami CONCRETE SPECIALIST W-VIZ, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 a WIT-PE 1000 môže plniaca podložka WIT-SHB nahradiť pôvodnú podložku

  • Po aplikovaní montážneho momentu sa pomocou priloženého redukčného miešača vstrekuje do priečnych otvorov injektážna malta WIT-VIZ, WIT-VIZ express, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, WIT-PE 1000, ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-PE 500, WIT-VM 100 alebo WIT-Express, kým malta nevytečie.

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Vhodnosť pre priemer hmoždinky

16palcov

Vnútorný priemer

17 mm

Vonkajší priemer

34 mm

Hrúbka podložky

5 mm

Vhodnosť pre injektáž malty

WIT-PE 500, WIT-UH 300, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 1000

Schválenie

ETA-04/0095, ETA-17/0127, ETA-19/0542

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie