Filtračné vrecko na vysávanie namokro a nasucho Pre ISS 45 a 55
Filtračné vrecko namokro/nasucho pre ISS 45 a 55
VRECKO DO VYSAVACA PAPIEROVE
Obj. č. 0702400188
EAN 4038898198987
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pevné filtračné vrecko, trieda prašnosti L, na čistenie nasucho aj namokro
- Špeciálne filtračné vrecko odolné voči roztrhnutiu s triedou prašnosti L na čistenie namokro, ako je napr. rezanie betónu, odstraňovanie blata
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vynikajúci na použitie namokro, napr. pri odsávaní triesok s chladiacou kvapalinou
Kompatibilné s | ISS 55-S, ISS 50-L AUTOMATIC |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer40 |
Hmotnosť výrobku (na kus) (g) | 121,200 g |