Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Filtračný nástavec s monitorovaním ventilačného a odpadového vzduchu

Filtračný nástavec pre bezpečnostnú skriňu T90 2.0

Obj. č. 0957801843

EAN 4099618696312

Cena za zvolené balenie
Filtračný nástavec s monitorovaním ventilačného a odpadového vzduchu

Obj. č. 0957801843

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre bezpečnostnú skriňu T90 2.0. Zabezpečuje, aby bol vzduch na pracovisku bez nebezpečných látok, absorbovaním uvoľnených pár a plynov v mieste emisie
  • Príslušenstvo skrine pre bezpečnostnú skriňu typu 90

  • Puzdro z oceľového plechu s práškovou povrchovou úpravou

  • Integrovaný LED indikátor poruchy, pripojenie pripravené na použitie s 230 V/50 Hz

  • Napájanie cez CEE 7/7 zástrčku

  • Integrovaný ventilátor

  • Vymeniteľný filter s aktívnym uhlím (obsah náplne 2 kg)

  • Odnímateľný filter pevných častíc podľa normy DIN EN 779

  • Výkon filtra (aktívny uhlík): 30 % plniaceho množstva

  • Vizuálny a zvukový alarm v prípade poruchy

  • Jeden bezpotenciálový kontakt (max. 24 V/2 A)

  • Nízka hlučnosť pre použitie v priamom pracovnom prostredí

  • Monitorovanie odpadového vzduchu a napájania

  • Sledovanie intervalu výmeny filtračnej vložky (elektronicky kódované)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plátová oceľ

Šírka

460 mm

Hĺbka

415 mm

Výška

310 mm

Farba

Sivá

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie