Fixačná káblová spojka, polyamid
Fixačná káblová spojka
KABL.SKRUT.SPOJ.-FIX-POLYAMID-M16
Obj. č. 0967704016
EAN 4050642633148
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Keďže poistná matica už nie je potrebná, umiestnenie skrutky je veľmi rýchle, čo ušetrí veľké množstvo času a nákladov
- Nevyžaduje sa žiadny špeciálny nástroj
- Optimálne vhodné pre ťažko dostupné miesta
Hárky údajov(X)
1. Vložte fixačnú káblovú spojku do otvoru.
2. Utiahnite upevňovaciu maticu otočením doľava.
3. Pretiahnite kábel a utiahnite klobúkovú maticu otočením doprava.
![]() | |
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Prípojný závit | M16x1,5mm |
Priemer kábla min./max. | 5-10 mm |
Min./max. priemer otvoru | 16,1-16,3 mm |
Hrúbka steny min./max. | 1-4 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 20x24 mm |
Dĺžka | 38,5 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 100 °C |
Druh krytia IP | IP 68 |
Tlak max. | 5 bar |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Materiál tesniaceho krúžku | Polychlóroprén-nitrilkaučuk CR/NBR, s obsahom halogénov |
Materiál tvarového tesniaceho krúžku | Nitrilkaučuk-polytetrafluóretylén NBR/PTFE, s obsahom halogénov |