Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Fixačná kotva W-FA/A4 - KOTVA FIXACNA W-FA Fixačná kotva W-FA/A4 - KOTVA FIXACNA W-FA Fixačná kotva W-FA/A4 - KOTVA FIXACNA W-FA Fixačná kotva W-FA/A4 - KOTVA FIXACNA W-FA Fixačná kotva W-FA/A4 - KOTVA FIXACNA W-FA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Fixačná kotva W-FA/A4 - KOTVA FIXACNA W-FA - 1
Fixačná kotva W-FA/A4 - KOTVA FIXACNA W-FA - 2
Fixačná kotva W-FA/A4 - KOTVA FIXACNA W-FA - 3
Fixačná kotva W-FA/A4 - KOTVA FIXACNA W-FA - 4
Fixačná kotva W-FA/A4 - KOTVA FIXACNA W-FA - 5

Fixačná kotva W-FA/A4

Fixačná kotva W-FA A4 z nehrdzavejúcej ocele
KOTVA FIXACNA W-FA

Obj. č. 0904411004

EAN 4045727378366

Cena za zvolené balenie
Fixačná kotva W-FA/A4

Obj. č. 0904411004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Fixačné kotvy pre štandardné aplikácie v betóne bez trhlín a kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme v betóne s trhlinami (veľkosť M6). Nehrdzavejúca oceľ A4
  • Veľmi flexibilná aplikácia vďaka trom účinným hĺbkam ukotvenia

  • Malé rozstupy a vzdialenosti okrajov

  • Inštalácia zatlačením šetriaca čas
Doklad o výkone (Pub)
  • Európske technické posúdenie ETA-02/0001 pre individuálny fixačný bod, možnosť 7, nepopraskaný betón: Statické alebo kvázi statické pôsobenie (M6 – M20)

  • Európske technické posúdenie ETA-06/0162 pre kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch, betón s trhlinami a bez trhlín, veľkosť M6

  • Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – rovnomerná krivka teploty a času)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v schválení ETA-06/0162, iba veľkosť M6)
Oblasť použitia
  • Európske technické posúdenie ETA-02/0001 pre individuálny fixačný bod, možnosť 7, nepopraskaný betón: Statické alebo kvázi statické pôsobenie (M6 – M20)

  • Európske technické posúdenie ETA-06/0162 pre kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch, betón s trhlinami a bez trhlín, veľkosť M6

  • Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – rovnomerná krivka teploty a času)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v schválení ETA-06/0162, iba veľkosť M6)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Samostatný fixačný bod alebo kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme s európskym technickým osvedčením pre betón s normálnou hmotnosťou C20/25 až C50/60 (len betón bez trhlín)

  • Kotvenie v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch v betóne (veľkosť M6, betón s trhlinami a bez trhlín)

  • Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia/posúdenia)

  • Upevňovacie prvky vystavené ohňu (iba veľkosť M6)

  • Vhodná na ukotvenie stredných až ťažkých záťaží v betóne: montáž napr. kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základných dosiek, káblových vedení, potrubí, drevených konštrukcií, nosníkov, väzníc, plotov atď.

  • Kotva W-FA/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch a vonku (vrátane použitia v priemyselných atmosférach a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nie sú podmienky obzvlášť agresívne.

Priemer hmoždinky, metrický

M10

Dĺžka hmoždinky (l)

95 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Výška upevnenia (t fix)

20 mm

Max. výška upevnenia (t fix ,red)

26 mm

Výška upevnenia (t fix 2)

26 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

70 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 2)

65 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

48 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef,red)

42 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef 2)

42 mm

Veľkosť kľúča

17 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

10 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

12 mm

Dĺžka závitu (L th)

50 mm

Schválenie

ETA-02/0001

Technické údaje
Priemer kotvy [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Štandardná účinná hĺbka ukotvenia/znížená účinná hĺbka ukotvenia hef/hef červená [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Zóna kompresie (nepopraskaný betón) C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] =
C20/252)
4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] =
C20/252)
2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Prípustný moment ohýbania Madm [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Trieda požiarnej odolnosti (W-FA/S) F30 [kN] 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -
F60 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -
F90 [kN] 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 2,2 - 3,6 -
F120 [kN] 0,25 - 0,4 - 0,6 - 0,9 - 1,7 - 2,75 -
Samostatný fixačný bod
Betón bez trhlín, možnosť 7 (nehrdzavejúca oceľ A4/HCR – M6 až M20: ETA-02/0001)
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst = [Nm] 6 6 15 15 25 25 50 50 100 100 160 160
Rozstup scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 240 192 300 234
Vzdialenosť od okraja ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 120 96 150 117
Minimálne rozostupy smin [mm] 35 35 35 60 45 55 60 100 80 110 100 140
Minimálne rozostupy pre c ≥ [mm] 40 - 65 - 70 - 100 - 120 - 150 -
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 35 40 45 60 55 65 70 100 80 110 100 140
Minimálna vzdialenosť od okraja pre s ≥ [mm] 60 - 110 - 80 - 100 - 140 - 180 -
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 160 130 200 160
Charakteristické hodnoty
Hĺbka osadenia hnom/hnom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 81 66 99 83 121 99
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
∅ rezných hrán dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Hĺbka vŕtaného otvoru h1/h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástroj na osadzovanie stroja

OSADZ-NASTROJ-HMOZDINA-(W-FAZ/W-FA)-(M8-

Na rýchle a pohodlné zatĺkanie fixačných kotiev W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) a W-FAZ pomocou vŕtacieho kladiva
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie