Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Fixačná kotva W-FA/F - KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-15/21-M10X90 Fixačná kotva W-FA/F - KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-15/21-M10X90 Fixačná kotva W-FA/F - KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-15/21-M10X90 Fixačná kotva W-FA/F - KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-15/21-M10X90 Fixačná kotva W-FA/F - KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-15/21-M10X90
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Fixačná kotva W-FA/F - KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-15/21-M10X90 - 1
Fixačná kotva W-FA/F - KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-15/21-M10X90 - 2
Fixačná kotva W-FA/F - KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-15/21-M10X90 - 3
Fixačná kotva W-FA/F - KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-15/21-M10X90 - 4
Fixačná kotva W-FA/F - KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-15/21-M10X90 - 5

Fixačná kotva W-FA/F

Klinová kotva W-FA/F, žiarovo galvanizovaná oceľ
KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-15/21-M10X90

Obj. č. 5932910090

EAN 4049557764023

Cena za zvolené balenie
Fixačná kotva W-FA/F

Obj. č. 5932910090

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kolíková kotva pre štandardné aplikácie v nepopraskanom betóne. Žiarovo galvanizovaná oceľ
  • Inštalácia zatlačením šetriaca čas

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Rozpínacia kotva s reguláciou krútiaceho momentu vyrobená zo žiarovo galvanizovanej ocele

  • Dve hĺbky ukotvenia – široký rozsah aplikácií
Doklad o výkone (Pub)

Schválenie:


  • ETA-02/0001 na individuálne pripevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón
Oblasť použitia

Schválenie:


  • ETA-02/0001 na individuálne pripevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Individuálne pripojenie: Štandardný betón C20/25 až C50/60 (nepopraskaný betón)

  • Vhodná na upevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základových dosiek, podpier, káblových chráničiek, potrubí, drevených konštrukcií, nosníkov, väzníc atď.

  • Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku (bez schválenia)

  • Kotvu je možné použiť na ukotvenie s prevažne statickým zaťažením (napr. vlastná hmotnosť, armatúry, skladovaný materiál) alebo kvázi-statickým zaťažením (napr. fasády, zábradlia)

  • W-FA/F sa môže používať iba v suchých vnútorných podmienkach

Priemer hmoždinky, metrický

M10

Dĺžka hmoždinky (l)

90 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Výška upevnenia (t fix)

15 mm

Max. výška upevnenia (t fix ,red)

21 mm

Výška upevnenia (t fix 2)

21 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

70 mm

Hĺbka otvoru (h 1,red)

65 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 2)

65 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

48 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef,red)

42 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef 2)

42 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

62 mm

Hĺbka osadenia (h nom,red)

56 mm

Veľkosť kľúča

17 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

10 mm

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

30 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

12 mm

Dĺžka závitu (L th)

45 mm

Schválenie

ETA-02/0001

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástroj na osadzovanie stroja

OSADZ-NASTROJ-HMOZDINA-(W-FAZ/W-FA)-(M8-

Na rýchle a pohodlné zatĺkanie fixačných kotiev W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) a W-FAZ pomocou vŕtacieho kladiva