Fixačná kotva W-FA/F
Klinová kotva W-FA/F, žiarovo galvanizovaná oceľ
KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-5-M6X40
Obj. č. 5932906040
EAN 4049557761725
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Inštalácia zatlačením šetriaca čas
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Rozpínacia kotva s reguláciou krútiaceho momentu vyrobená zo žiarovo galvanizovanej ocele
- Dve hĺbky ukotvenia – široký rozsah aplikácií
Schválenie:
- ETA-02/0001 na individuálne pripevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón
Schválenie:
- ETA-02/0001 na individuálne pripevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Individuálne pripojenie: Štandardný betón C20/25 až C50/60 (nepopraskaný betón)
- Vhodná na upevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základových dosiek, podpier, káblových chráničiek, potrubí, drevených konštrukcií, nosníkov, väzníc atď.
- Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku (bez schválenia)
- Kotvu je možné použiť na ukotvenie s prevažne statickým zaťažením (napr. vlastná hmotnosť, armatúry, skladovaný materiál) alebo kvázi-statickým zaťažením (napr. fasády, zábradlia)
- W-FA/F sa môže používať iba v suchých vnútorných podmienkach
![]() | |
Priemer hmoždinky, metrický | M6 |
Dĺžka hmoždinky (l) | 40 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Výška upevnenia (t fix) | 5 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 45 mm |
Hĺbka otvoru (h 1,red) | 45 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 18 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef,red) | 18 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 49 mm |
Hĺbka osadenia (h nom,red) | 39 mm |
Veľkosť kľúča | 10 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 7 mm |
Dĺžka závitu (L th) | 16 mm |
Schválenie | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!