Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Fixačná kotva W-FA/F - KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-50/65-M12X145 Fixačná kotva W-FA/F - KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-50/65-M12X145 Fixačná kotva W-FA/F - KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-50/65-M12X145 Fixačná kotva W-FA/F - KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-50/65-M12X145 Fixačná kotva W-FA/F - KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-50/65-M12X145
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Fixačná kotva W-FA/F - KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-50/65-M12X145 - 1
Fixačná kotva W-FA/F - KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-50/65-M12X145 - 2
Fixačná kotva W-FA/F - KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-50/65-M12X145 - 3
Fixačná kotva W-FA/F - KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-50/65-M12X145 - 4
Fixačná kotva W-FA/F - KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-50/65-M12X145 - 5

Fixačná kotva W-FA/F

Klinová kotva W-FA/F, žiarovo galvanizovaná oceľ
KOTVA-(W-FA/F)-(HDG)-50/65-M12X145

Obj. č. 5932912145

EAN 4049557764139

Cena za zvolené balenie
Fixačná kotva W-FA/F

Obj. č. 5932912145

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kolíková kotva pre štandardné aplikácie v nepopraskanom betóne. Žiarovo galvanizovaná oceľ
  • Inštalácia zatlačením šetriaca čas

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Rozpínacia kotva s reguláciou krútiaceho momentu vyrobená zo žiarovo galvanizovanej ocele

  • Dve hĺbky ukotvenia – široký rozsah aplikácií
Doklad o výkone (Pub)

Schválenie:


  • ETA-02/0001 na individuálne pripevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón
Oblasť použitia

Schválenie:


  • ETA-02/0001 na individuálne pripevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Individuálne pripojenie: Štandardný betón C20/25 až C50/60 (nepopraskaný betón)

  • Vhodná na upevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základových dosiek, podpier, káblových chráničiek, potrubí, drevených konštrukcií, nosníkov, väzníc atď.

  • Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku (bez schválenia)

  • Kotvu je možné použiť na ukotvenie s prevažne statickým zaťažením (napr. vlastná hmotnosť, armatúry, skladovaný materiál) alebo kvázi-statickým zaťažením (napr. fasády, zábradlia)

  • W-FA/F sa môže používať iba v suchých vnútorných podmienkach

Priemer hmoždinky, metrický

M12

Dĺžka hmoždinky (l)

145 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Výška upevnenia (t fix)

50 mm

Max. výška upevnenia (t fix ,red)

65 mm

Výška upevnenia (t fix 2)

65 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

90 mm

Hĺbka otvoru (h 1,red)

75 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 2)

75 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

65 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef,red)

50 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef 2)

50 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

82 mm

Hĺbka osadenia (h nom,red)

67 mm

Veľkosť kľúča

19 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

12 mm

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

40 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

14 mm

Dĺžka závitu (L th)

100 mm

Schválenie

ETA-02/0001

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástroj na osadzovanie stroja

OSADZ-NASTROJ-HMOZDINA-(W-FAZ/W-FA)-(M8-

Na rýchle a pohodlné zatĺkanie fixačných kotiev W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) a W-FAZ pomocou vŕtacieho kladiva
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie