Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Fixačná kotva W-FA/S s dlhou podložku U pre drevené konštrukcie - KOTVA-(W-FA/S)-(A2K)-200/218-M16X320 Fixačná kotva W-FA/S s dlhou podložku U pre drevené konštrukcie - KOTVA-(W-FA/S)-(A2K)-200/218-M16X320
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Fixačná kotva W-FA/S s dlhou podložku U pre drevené konštrukcie - KOTVA-(W-FA/S)-(A2K)-200/218-M16X320 - 1
Fixačná kotva W-FA/S s dlhou podložku U pre drevené konštrukcie - KOTVA-(W-FA/S)-(A2K)-200/218-M16X320 - 2

Fixačná kotva W-FA/S s dlhou podložku U pre drevené konštrukcie

Fixačná kotva W-FA, pozin. oceľ, veľká, podložka U
KOTVA-(W-FA/S)-(A2K)-200/218-M16X320

Obj. č. 5932116320

EAN 4047376686144

Cena za zvolené balenie
Fixačná kotva W-FA/S s dlhou podložku U pre drevené konštrukcie

Obj. č. 5932116320

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Klinová kotva pre drevené konštrukcie na pripevnenie v nepopraskanom betóne. Pozinkovaná oceľ
  • Inštalácia zatlačením šetriaca čas

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Rozpínacia kotva z pozinkovanej ocele s reguláciou krútiaceho momentu

  • Dve hĺbky ukotvenia – široký rozsah aplikácií
Doklad o výkone (Pub)
  • ETA-02/0001 na individuálne pripevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón

  • Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
  • ETA-02/0001 na individuálne pripevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón

  • Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Fixačný bod: Betón štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (nepopraskaný betón)

  • Vhodná na upevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základových dosiek, podpier, káblových vedení, potrubí, drevených konštrukcií, nosníkov, väzníc atď.

  • Kotvu možno používať na ukotvenie prevažne statických zaťažení (napr. vlastná hmotnosť, armatúry, skladovaný materiál) alebo kvázi-statických zaťažení (napr. fasády, zábradlia)

  • W-FA/S sa môže používať iba v suchých vnútorných priestoroch

Priemer hmoždinky, metrický

M16

Dĺžka hmoždinky (l)

320 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Výška upevnenia (t fix)

200 mm

Max. výška upevnenia (t fix ,red)

218 mm

Výška upevnenia (t fix 2)

218 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

110 mm

Hĺbka otvoru (h 1,red)

95 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 2)

95 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

82 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef,red)

64 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef 2)

64 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

102 mm

Hĺbka osadenia (h nom,red)

84 mm

Priemer podložky

56 mm

Veľkosť kľúča

24 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

16 mm

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

100 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

18 mm

Dĺžka závitu (L th)

80 mm

Schválenie

ETA-02/0001

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástroj na osadzovanie stroja

OSADZ-NASTROJ-HMOZDINA-(W-FAZ/W-FA)-(M8-

Na rýchle a pohodlné zatĺkanie fixačných kotiev W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) a W-FAZ pomocou vŕtacieho kladiva