Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Fixačná kotva W-FAZ/A4 - ANC-(W-FAZ/A4)-A4-50-M8X115 Fixačná kotva W-FAZ/A4 - ANC-(W-FAZ/A4)-A4-50-M8X115 Fixačná kotva W-FAZ/A4 - ANC-(W-FAZ/A4)-A4-50-M8X115 Fixačná kotva W-FAZ/A4 - ANC-(W-FAZ/A4)-A4-50-M8X115 Fixačná kotva W-FAZ/A4 - ANC-(W-FAZ/A4)-A4-50-M8X115
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/moNn_sDXkpQ

Fixačná kotva W-FAZ/A4 - ANC-(W-FAZ/A4)-A4-50-M8X115 - 1
Fixačná kotva W-FAZ/A4 - ANC-(W-FAZ/A4)-A4-50-M8X115 - 2
Fixačná kotva W-FAZ/A4 - ANC-(W-FAZ/A4)-A4-50-M8X115 - 3
Fixačná kotva W-FAZ/A4 - ANC-(W-FAZ/A4)-A4-50-M8X115 - 4
Fixačná kotva W-FAZ/A4 - ANC-(W-FAZ/A4)-A4-50-M8X115 - 5

Fixačná kotva W-FAZ/A4

Fixanchor W-FAZ/A4, nehrdzavejúca oceľ

Obj. č. 090460850

EAN 4052703080540

Cena za zvolené balenie
Fixačná kotva W-FAZ/A4

Obj. č. 090460850

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutková kotva pre vysoké zaťaženia v popraskanom a nepopraskanom betóne. Nehrdzavejúca oceľ A4
  • Vysoké prevádzkové zaťaženia, malé osové vzdialenosti a vzdialenosti od okraja

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Časovo úsporná inštalácia na mieste

  • Rozpínacia kotva s reguláciou krútiaceho momentu vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A4


Znížená účinná hĺbka ukotvenia


  • Znížené požiadavky na vŕtanie a čas

  • Flexibilná aplikácia
Doklad o výkone (Pub)
  • Schválenie ETA-99/0011 pre individuálny fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2 (M8-M20)

  • Protipožiarna odolnosť (M8-M16): F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v osvedčení ETA-99/0011)
Oblasť použitia
  • Schválenie ETA-99/0011 pre individuálny fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2 (M8-M20)

  • Protipožiarna odolnosť (M8-M16): F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v osvedčení ETA-99/0011)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Individuálny fixačný bod so schválením


  • Betón s bežnou hmotnosťou C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2)

  • Na pripevnenie napr. kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základových dosiek, podpier, káblových vedení, potrubí, zábradlí, drevených konštrukcií, strešných nosníkov atď.


Individuálny fixačný bod bez schválenia


Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku



Kotva W-FAZ/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch, vonku (vrátane použitia v priemyselných atmosférach a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nie sú podmienky obzvlášť agresívne.

Priemer hmoždinky, metrický

M8

Dĺžka hmoždinky (l)

115 mm

Výška upevnenia (t fix)

50 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

46 mm

Veľkosť kľúča

13 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

8 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

60 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Spovrchovou úpravou

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

20 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

9 mm

Schválenie

ETA-99/0011

Technické údaje
Priemer kotvy [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24
Štandardná účinná hĺbka ukotvenia/
znížená účinná hĺbka ukotvenia

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 125
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 19,0
Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), (scr,sp a ccr,sp
pozrite si schválenie)
5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 33,6
Prípustné šmykové zaťaženie1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 7,4 7,4 11,4 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 43,9 67,1
Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,4 7,4 11,4 11,4 17,1 17,1 31,4 30,2 43,9 70,6
Prípustný ohybový moment Madm [Nm] 14,9 14,9 29,7 29,7 52,6 _ 114,3 _ 231,6 448,8
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120), pozrite si Európske technické posúdenie ETA-99/0011
Protipožiarna kategória F30 [kN] 9,0 _ 15,0 _ 19,0 _ 30,0 _ _ _
F60 [kN] 5,0 _ 9,0 _ 12,0 _ 15,0 _ _ _
F90 [kN] 1,8 _ 4,0 _ 5,0 _ 7,5 _ _ _
F120 [kN] 1,0 _ 2,0 _ 3,0 _ 6,0 _ _ _
Charakteristické hodnoty
Priemer kotvy [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24
Štandardná účinná hĺbka ukotvenia/
znížená účinná hĺbka ukotvenia

hef,/hef, red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 125
Hĺbka osadenia hnom [mm] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 140
Osová vzdialenosť Scr,N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 375
Vzdialenosť od okraja Ccr,N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 187,5
Štandardná minimálna hrúbka prvku hstd ≥ [mm] 100 _ 120 _ 140 _ 160 _ 200 250
Maximálna osová vzdialenosť
Popraskaný betón
smin ≥ [mm] 40 _ 50 _ 60 _ 60 _ 95 125
Minimálna osová vzdialenosť
Nepopraskaný betón
smin ≥ [mm] 40 _ 50 _ 60 _ 65 _ 90 125
Maximálna osová vzdialenosť
Popraskaný betón
pre c ≥ [mm] 70 _ 75 _ 100 _ 100 _ 150 125
Minimálna osová vzdialenosť
Nepopraskaný betón
pre c ≥ [mm] 80 _ 75 _ 120 _ 120 _ 180 125
Minimálna vzdialenosť od okraja
Popraskaný betón
cmin ≥ [mm] 40 _ 55 _ 60 _ 60 _ 95 125
Minimálna vzdialenosť od okraja
Nepopraskaný betón
cmin ≥ [mm] 50 _ 60 _ 75 _ 80 _ 130 125
Minimálna vzdialenosť od okraja
Popraskaný betón
pre s ≥ [mm] 80 _ 90 _ 140 _ 180 _ 200 125
Minimálna vzdialenosť od okraja
Nepopraskaný betón
pre s ≥ [mm] 100 _ 120 _ 150 _ 150 _ 240 125
Znížená minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 _ _
Maximálna osová vzdialenosť
Popraskaný betón
smin ≥ [mm] 40 50 45 50 60 50 70 65 _ _
Minimálna osová vzdialenosť
Nepopraskaný betón
smin ≥ [mm] 40 50 60 50 60 50 80 65 _ _
Maximálna osová vzdialenosť
Popraskaný betón
pre c ≥ [mm] 70 60 90 100 100 160 160 170 _ _
Minimálna osová vzdialenosť
Nepopraskaný betón
pre c ≥ [mm] 80 60 140 100 120 160 180 170 _ _
Minimálna vzdialenosť od okraja
Popraskaný betón
cmin ≥ [mm] 40 40 50 65 60 65 80 100 _ _
Minimálna vzdialenosť od okraja
Nepopraskaný betón
cmin ≥ [mm] 50 40 90 65 75 100 90 170 _ _
Minimálna vzdialenosť od okraja
Popraskaný betón
pre s ≥ [mm] 80 185 115 180 140 250 180 250 _ _
Minimálna vzdialenosť od okraja
Nepopraskaný betón
pre s ≥ [mm] 100 185 140 180 150 185 200 65 _ _
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 8 10 12 16 20 24
Priemer rezných hrán dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 24,55
Hĺbka vŕtaného otvoru h1 ≥ [mm] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 155
Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst = [Nm] 20 35 50 110 200 290
1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinovaní ťahového a šmykového zaťaženia, vplyve vzdialenosti od okraja a skupinách kotviacich prvkov sú uvedené v Usmerneniach pre európske technické osvedčenie (ETAG), príloha C.
2) V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu s vyššou pevnosťou v tlaku.
3) Vhodné len na použitie v interiéri alebo vo vlhkých miestnostiach.
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástroj na osadzovanie stroja

OSADZ-NASTROJ-HMOZDINA-(W-FAZ/W-FA)-(M8-

Na rýchle a pohodlné zatĺkanie fixačných kotiev W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) a W-FAZ pomocou vŕtacieho kladiva