Fixačná kotva W-FAZ/A4
Fixanchor W-FAZ/A4, nehrdzavejúca oceľ
KOTVA-(W-FAZ/A4)-A4-180-M16X300
Obj. č. 0904616180
EAN 4047376156364
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoké prevádzkové zaťaženia, malé osové vzdialenosti a vzdialenosti od okraja
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Časovo úsporná inštalácia na mieste
- Rozpínacia kotva s reguláciou krútiaceho momentu vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A4
Znížená účinná hĺbka ukotvenia
- Znížené požiadavky na vŕtanie a čas
- Flexibilná aplikácia
- Schválenie ETA-99/0011 pre individuálny fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2 (M8-M20)
- Protipožiarna odolnosť (M8-M16): F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
- Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v osvedčení ETA-99/0011)
- Schválenie ETA-99/0011 pre individuálny fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2 (M8-M20)
- Protipožiarna odolnosť (M8-M16): F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
- Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v osvedčení ETA-99/0011)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Individuálny fixačný bod so schválením
- Betón s bežnou hmotnosťou C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2)
- Na pripevnenie napr. kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základových dosiek, podpier, káblových vedení, potrubí, zábradlí, drevených konštrukcií, strešných nosníkov atď.
Individuálny fixačný bod bez schválenia
Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku
Kotva W-FAZ/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch, vonku (vrátane použitia v priemyselných atmosférach a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nie sú podmienky obzvlášť agresívne.
Priemer hmoždinky, metrický | M16 |
Dĺžka hmoždinky (l) | 300 mm |
Výška upevnenia (t fix) | 180 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 85 mm |
Veľkosť kľúča | 24 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 16 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 110 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Spovrchovou úpravou |
Doťahovací moment pri kotvení (T inst) | 110 Nm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 18 mm |
Schválenie | ETA-99/0011 |
| Technické údaje | ||||||||||||
| Priemer kotvy [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||||||
| Štandardná účinná hĺbka ukotvenia/ znížená účinná hĺbka ukotvenia | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 125 | |
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 19,0 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), (scr,sp a ccr,sp pozrite si schválenie) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 33,6 | ||
| Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 7,4 | 7,4 | 11,4 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 43,9 | 67,1 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,4 | 7,4 | 11,4 | 11,4 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 43,9 | 70,6 | ||
| Prípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 14,9 | 14,9 | 29,7 | 29,7 | 52,6 | _ | 114,3 | _ | 231,6 | 448,8 | |
| Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120), pozrite si Európske technické posúdenie ETA-99/0011 | ||||||||||||
| Protipožiarna kategória | F30 [kN] | 9,0 | _ | 15,0 | _ | 19,0 | _ | 30,0 | _ | _ | _ | |
| F60 [kN] | 5,0 | _ | 9,0 | _ | 12,0 | _ | 15,0 | _ | _ | _ | ||
| F90 [kN] | 1,8 | _ | 4,0 | _ | 5,0 | _ | 7,5 | _ | _ | _ | ||
| F120 [kN] | 1,0 | _ | 2,0 | _ | 3,0 | _ | 6,0 | _ | _ | _ | ||
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinovaní ťahového a šmykového zaťaženia, vplyve vzdialenosti od okraja a skupinách kotviacich prvkov sú uvedené v Usmerneniach pre európske technické osvedčenie (ETAG), príloha C. 2) V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu s vyššou pevnosťou v tlaku. 3) Používanie je obmedzené na ukotvenie staticky neurčitých systémov. | ||||||||||||
| Charakteristické hodnoty | |||||||||||
| Priemer kotvy [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||
| Štandardná účinná hĺbka ukotvenia/ znížená účinná hĺbka ukotvenia | hef,/hef, red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 125 |
| Hĺbka osadenia | hnom [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 140 |
| Osová vzdialenosť | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 375 |
| Vzdialenosť od okraja | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 187,5 |
| Štandardná minimálna hrúbka prvku | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 160 | _ | 200 | 250 |
| Maximálna osová vzdialenosť Popraskaný betón | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
| Minimálna osová vzdialenosť Nepopraskaný betón | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 125 |
| Maximálna osová vzdialenosť Popraskaný betón | pre c ≥ [mm] | 70 | _ | 75 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 125 |
| Minimálna osová vzdialenosť Nepopraskaný betón | pre c ≥ [mm] | 80 | _ | 75 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 125 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja Popraskaný betón | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 55 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja Nepopraskaný betón | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 60 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 125 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja Popraskaný betón | pre s ≥ [mm] | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 125 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja Nepopraskaný betón | pre s ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 125 |
| Znížená minimálna hrúbka prvku | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | _ | _ |
| Maximálna osová vzdialenosť Popraskaný betón | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | _ | _ |
| Minimálna osová vzdialenosť Nepopraskaný betón | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | _ | _ |
| Maximálna osová vzdialenosť Popraskaný betón | pre c ≥ [mm] | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | _ | _ |
| Minimálna osová vzdialenosť Nepopraskaný betón | pre c ≥ [mm] | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | _ | _ |
| Minimálna vzdialenosť od okraja Popraskaný betón | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | _ | _ |
| Minimálna vzdialenosť od okraja Nepopraskaný betón | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | _ | _ |
| Minimálna vzdialenosť od okraja Popraskaný betón | pre s ≥ [mm] | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | _ | _ |
| Minimálna vzdialenosť od okraja Nepopraskaný betón | pre s ≥ [mm] | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | _ | _ |
| Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||
| Priemer rezných hrán | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | ||||
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 155 |
| Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | ||||
| Uťahovací moment pri inštalácii kotvy | Tinst = [Nm] | 20 | 35 | 50 | 110 | 200 | 290 | ||||
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinovaní ťahového a šmykového zaťaženia, vplyve vzdialenosti od okraja a skupinách kotviacich prvkov sú uvedené v Usmerneniach pre európske technické osvedčenie (ETAG), príloha C. 2) V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu s vyššou pevnosťou v tlaku. 3) Vhodné len na použitie v interiéri alebo vo vlhkých miestnostiach. | |||||||||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!