Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Fixačná kotva W-FAZ/S s veľkou podložkou - KOTVA-(W-FAZ/S)-(U-WSH)-(A2K)-190-M12X28 Fixačná kotva W-FAZ/S s veľkou podložkou - KOTVA-(W-FAZ/S)-(U-WSH)-(A2K)-190-M12X28
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/moNn_sDXkpQ

Fixačná kotva W-FAZ/S s veľkou podložkou - KOTVA-(W-FAZ/S)-(U-WSH)-(A2K)-190-M12X28 - 1
Fixačná kotva W-FAZ/S s veľkou podložkou - KOTVA-(W-FAZ/S)-(U-WSH)-(A2K)-190-M12X28 - 2

Fixačná kotva W-FAZ/S s veľkou podložkou

Fix. kotva W-FAZ PRO s veľkou podl., oceľ pozink.
KOTVA-(W-FAZ/S)-(U-WSH)-(A2K)-190-M12X28

Obj. č. 0904531215

EAN 4050642495296

Cena za zvolené balenie
Fixačná kotva W-FAZ/S s veľkou podložkou

Obj. č. 0904531215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutková kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne. Oceľ, pozinkovaná
  • Vysoké zaťaženia, malé rozstupy a vzdialenosť od okraja

  • Okamžitá nosnosť, žiadne čakanie

  • Časovo úsporná inštalácia na mieste

  • Znížená účinná hĺbka ukotvenia

  • Minimalizuje vŕtanie, šetrí čas

  • Všestranné využitie
Doklad o výkone (Pub)
  • Schválenie ETA-99/0011 pre individuálny fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2 (M8 – M16)

  • Protipožiarna odolnosť (M8 – M16): F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná krivka teploty a času)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v osvedčení ETA-99/0011)
Oblasť použitia
  • Schválenie ETA-99/0011 pre individuálny fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2 (M8 – M16)

  • Protipožiarna odolnosť (M8 – M16): F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná krivka teploty a času)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v osvedčení ETA-99/0011)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Individuálny fixačný bod so schválením


Štandardný betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2)


Na pripevnenie, napr. ku kovovým konštrukciám, kovovým profilom, konzolám, základovým doskám, podperám, káblovým vedeniam, potrubiam, zábradliam, dreveným konštrukciám, strešným nosníkom atď.



Individuálny fixačný bod bez schválenia


Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku



Kotva W-FAZ/S sa môže používať iba v suchých vnútorných podmienkach

Priemer hmoždinky, metrický

M12

Dĺžka hmoždinky (l)

285 mm

Výška upevnenia (t fix)

190 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

70 mm

Priemer x hrúbka disku

37 x 3 mm

Veľkosť kľúča

19 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

12 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

90 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

45 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

14 mm

Schválenie

ETA-99/0011

Technické údaje
Priemer kotvy [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Štandardná účinná hĺbka ukotvenia/
znížená účinná hĺbka ukotvenia

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm. [kN] = C20/252) 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 21,1 24,0
Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), (scr,sp a ccr,sp
pozrite si schválenie)
5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 29,7 33,6
Prípustné šmykové zaťaženie1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm. [kN] = C20/252) 7,0 7,0 11,5 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 37,1 59,2 67,1
Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,0 7,0 11,5 11,5 17,1 17,1 31,4 30,2 37,1 65,1 94,1
Prípustný moment ohýbania Madm. [Nm] 13,1 13,1 26,9 26,9 46,9 46,9 123,4 123,4 195,0 513,1 760,9
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120), pozrite si Európske technické posúdenie ETA-99/0011
Trieda požiarnej odolnosti F30 [kN] 2,0 - 5,6 - 9,0 - 16,0 - - - -
F60 [kN] 1,0 - 2,2 - 3,5 - 7,0 - - - -
F90 [kN] 0,65 - 1,3 - 2,0 - 4,3 - - - -
F120 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - - - -
Charakteristické hodnoty
Priemer kotvy [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Štandardná účinná hĺbka ukotvenia/
znížená účinná hĺbka ukotvenia

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Hĺbka osadenia hnom [mm] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 133 146
Rozstup Scr,N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 345 375
Vzdialenosť od okraja Ccr,N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 172,5 187,5
Štandardná minimálna hrúbka prvku hstd ≥ [mm] 100 _ 120 _ 140 _ 170 _ 200 230 250
Minimálne rozstupy
Popraskaný betón
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 125
Minimálne rozstupy
Nepopraskaný betón
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 65 _ 90 100 125
Minimálne rozstupy
Popraskaný betón
pre c ≥ [mm] 70 _ 70 _ 100 _ 100 _ 150 180 300
Minimálne rozstupy
Nepopraskaný betón
pre c ≥ [mm] 80 _ 70 _ 120 _ 120 _ 180 180 300
Minimálna vzdialenosť od okraja
Popraskaný betón
cmin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 180
Minimálna vzdialenosť od okraja
Nepopraskaný betón
cmin ≥ [mm] 50 _ 50 _ 75 _ 80 _ 130 100 180
Minimálna vzdialenosť od okraja
Popraskaný betón
pre s ≥ [mm] 80 _ 90 _ 140 _ 180 _ 200 220 540
Minimálna vzdialenosť od okraja
Nepopraskaný betón
pre s ≥ [mm] 100 _ 100 _ 150 _ 150 _ 240 220 540
Znížená minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 - - -
Minimálne rozstupy
Popraskaný betón
smin ≥ [mm] 40 50 45 50 60 50 70 65 - - -
Minimálne rozstupy
Nepopraskaný betón
smin ≥ [mm] 40 50 60 50 60 50 80 65 - - -
Minimálne rozstupy
Popraskaný betón
pre c ≥ [mm] 70 60 90 100 100 160 160 170 - - -
Minimálne rozstupy
Nepopraskaný betón
pre c ≥ [mm] 80 60 140 100 120 160 180 170 - - -
Minimálna vzdialenosť od okraja
Popraskaný betón
cmin ≥ [mm] 40 40 50 65 60 65 80 100 - - -
Minimálna vzdialenosť od okraja
Nepopraskaný betón
cmin ≥ [mm] 50 40 90 65 75 100 90 170 - - -
Minimálna vzdialenosť od okraja
Popraskaný betón
pre s ≥ [mm] 80 185 115 180 140 250 180 250 - - -
Minimálna vzdialenosť od okraja
Nepopraskaný betón
pre s ≥ [mm] 100 185 140 180 150 185 200 65 - - -
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 8 10 12 16 20 24 28
Priemer rezných hrán dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 24,55 28,55
Hĺbka vŕtaného otvoru h1 ≥ [mm] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 145 160
Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26 30
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst = [Nm] 20 25 45 90 160 200 300
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástroj na osadzovanie stroja

OSADZ-NASTROJ-HMOZDINA-(W-FAZ/W-FA)-(M8-

Na rýchle a pohodlné zatĺkanie fixačných kotiev W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) a W-FAZ pomocou vŕtacieho kladiva
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie