Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Fixačná kotva s vnútorným závitom W-FAZ-IG/A4 – závlačková inštalácia - KOTVA-(W-FAZ/A4-IG)-A4-0-M12X86 Fixačná kotva s vnútorným závitom W-FAZ-IG/A4 – závlačková inštalácia - KOTVA-(W-FAZ/A4-IG)-A4-0-M12X86
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Fixačná kotva s vnútorným závitom W-FAZ-IG/A4 – závlačková inštalácia - KOTVA-(W-FAZ/A4-IG)-A4-0-M12X86 - 1
Fixačná kotva s vnútorným závitom W-FAZ-IG/A4 – závlačková inštalácia - KOTVA-(W-FAZ/A4-IG)-A4-0-M12X86 - 2

Fixačná kotva s vnútorným závitom W-FAZ-IG/A4 – závlačková inštalácia

Fix. kot. W-FAZ-IG/A4, vn. záv., závlač. inštal.
KOTVA-(W-FAZ/A4-IG)-A4-0-M12X86

Obj. č. 0904812110

EAN 4048539778096

Cena za zvolené balenie
Fixačná kotva s vnútorným závitom W-FAZ-IG/A4 – závlačková inštalácia

Obj. č. 0904812110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Závitová kotva s vnútorným závitom na vysoké zaťaženia v popraskanom a nepopraskanom betóne, ideálna na zachovanie čistého povrchu upevňovaného dielu. Ušľachtilá oceľ A4
  • Vysoká zaťažiteľnosť, malá vzdialenosť medzi stredmi a okrajom

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Rozpínacia kotva z nehrdzavejúcej ocele A4 riadená krútiacim momentom

  • Bezpečné roztiahnutie v popraskanom betóne vďaka kužeľu fixačnej kotvy s patentovanou plastovou povrchovou úpravou

  • Zápustné skrutky zaisťujú elegantný vzhľad viditeľných kotiev, ktorý dopĺňa vysoká zaťažiteľnosť (napr. zábradlie)

  • Vhodná taktiež na dočasné ukotvenie (závlačková inštalácia, napr. flexibilné sedenia na štadióne – v rovine s povrchom na elimináciu rizika poranenia)
Doklad o výkone (Pub)
  • ETA-99/0011 na individuálne pripevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón

  • Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4201-2:1977-09 (rovnomerná krivka teploty a času)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v osvedčení ETA-99/0011)
Upozornenie
  • Fixačnú kotvu W-FAZ-IG je potrebné vkladať pomocou príslušného nástroja na osadzovanie (ukotvovací systém).

  • Šesťhranné skrutky, zápustné skrutky, podložky, zápustné podložky a matice majú špeciálnu povrchovú úpravu a ich používanie je povolené len v ukotvovacích systémoch v súlade s normou ETA-99/0011. Z tohto dôvodu si ich objednávajte samostatne.

  • Závitové tyče sa môžu používať len v prípade, že budú splnené podmienky uvedené v schválení ETA-99/0011 (kvalita materiálu, rozmery, mechanické vlastnosti).

  • Uťahovací moment potrebný na ukotvenie možno zaistiť pomocou momentových kľúčov Würth a vhodných nástavcov (otvorené zakladacie kľúče)

  • Na požiadanie je k dispozícii verzia vyrobená z ocele s vysokou odolnosťou voči korózii (HCR) na použitie v priestoroch, kde existuje veľmi vysoké riziko korózie (napr. atmosféry vnútorných bazénov, cestné tunely, zle vetrané parkoviská alebo v dieloch ponorených v morskej vode a pobrežné oblasti).
Oblasť použitia
  • ETA-99/0011 na individuálne pripevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón

  • Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4201-2:1977-09 (rovnomerná krivka teploty a času)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v osvedčení ETA-99/0011)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Individuálne pripevnenie so schválením


Štandardný betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)


Napr. kovové konštrukcie, kovové profily, konzoly, stúpačky, podpery, káblové vedenia, potrubia, zábradlia, drevené konštrukcie, strešné trámy, sedenie na štadióne atď.



Individuálne pripevnenie bez schválenia


Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku



Môže sa používať v suchých priestoroch v interiéri, exteriéri (vrátane použitia v priemyselných prostrediach a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nie sú prítomné obzvlášť agresívne podmienky.

Priemer hmoždinky, metrický

M12

Dĺžka hmoždinky (l)

86 mm

Hĺbka zaskrutkovania závitovej tyče min. (Lsd)

18 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Menovitý priemer vrtáka (d0)

16 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

105 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

80 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástroj na osadzovanie pre fixačnú kotvu W-FAZ-IG

OSADZ-NASTROJ-HMOZDINA-(W-FAZ-IG)-V-M12

Na závlačkovú inštaláciu
x 1 ks
Šesťhranná skrutka, typ S/A4 – závlačková inštalácia

SKRUTKA-6HR-WSH-COMBI-A4/70-SLIDCOAT-M12

DIN 933 nehrdzavejúca oceľ A4, s podložkou v súlade s normou DIN EN ISO 7089 (DIN 125), nehrdzavejúca oceľ A4. Na použitie s fixačnou kotvou W-FAZ-IG/A4
x 20 ks
Zápustná skrutka, typ SK/A4 – závlačková inštalácia

SKRUTKA-ZAP.HL-WSH-COMBI-A4/70-SLIDCOAT-

DIN 7991 (ISO 10462) nehrdzavejúca oceľ A4, so zápustnou podložkou, nehrdzavejúca oceľ A4. Na použitie s fixačnou kotvou W-FAZ-IG/A4
x 20 ks
Šesťhranná matica, typ B/A4

MATICA-6HR-WSH-COMBI-A4/70-SLIDCOAT-M12

DIN 934 nehrdzavejúca oceľ A4, s podložkou v súlade s normou DIN EN ISO 7089 (DIN 125), nehrdzavejúca oceľ A4. Na použitie s fixačnou kotvou W-FAZ-IG/A4 a závitovou tyčou
x 20 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kotviaca tyč, nehrdzavejúca oceľ A4 podľa metra

KOTVA-(WIT-THRROD)-DIN976-B-A4-M12X1000

Pre injektážny systém WIT do betónu a muriva. Ušľachtilá oceľ A4
x 10 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie