Fixanchor W-FA/ HCR
Fixanchor W-FA oceľ HCR
KOTVA-(W-FA)-HCR-10-M6X67
Obj. č. 5932206020
EAN 4050641969347
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Veľmi flexibilná aplikácia vďaka 3 účinným hĺbkam ukotvenia
- Malé rozstupy a vzdialenosti okrajov
- Inštalácia zatlačením šetriaca čas
- Pre použitie v obzvlášť korozívnom prostredí, ako sú bazény alebo tunely
- Európske technické posúdenie ETA-02/0001 pre individuálny fixačný bod, možnosť 7, nepopraskaný betón: Statické alebo kvázi statické pôsobenie (M6 – M20)
- Európske technické posúdenie ETA-06/0162 pre kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch, betón s trhlinami a bez trhlín, veľkosť M6
- Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
- Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v schválení ETA-06/0162, iba veľkosť M6)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Kotvenie v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch v betóne (veľkosť M6, betón s trhlinami a bez trhlín)
- Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia/posúdenia)
- Upevňovacie prvky vystavené ohňu (iba veľkosť M6)
- Vhodné na ukotvenie stredných až ťažkých záťaží v betóne: Montáž napr. stropných podhľadov, kovových konštrukcie, závesov, protipožiarnych obkladov, rúrkové a káblové príchytiek v obzvlášť agresívnych podmienkach prostredia
- Používajte v súlade s triedou odolnosti proti korózii CRC V
- Kotva W-FA/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch a vonku (vrátane použitia v priemyselných atmosférach a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach, i v prípade, že sú podmienky obzvlášť agresívne. Obzvlášť agresívne podmienky zahrnujú pravidelné alebo nepretržité ponorenie do slanej vody, atmosféru s extrémnou chemickou kontamináciou napr. v cestných tuneloch, atmosféry obsahujúce chlór v krytých bazénoch atď.
![]() | |
Priemer hmoždinky, metrický | M6 |
Dĺžka hmoždinky (l) | 67 mm |
Materiál | Oceľ s vysokou odolnosťou voči korózii, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7 |
Výška upevnenia (t fix) | 10 mm |
Výška upevnenia (t fix 2) | 20 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 55 mm |
Hĺbka otvoru (h 1,red) | 45 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 2) | 45 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 49 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef,red) | 30 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef 2) | 39 mm |
Veľkosť kľúča | 10 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 7 mm |
Dĺžka závitu (L th) | 30 mm |
Schválenie | ETA-02/0001, ETA-06/0162 |