Fixanchor W-FA/S
Fixanchor W-FA, oceľ, pozinkovaná, malá podložka
FIXACNA KOTVA(A2K)-30/39-M8X95
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Veľmi flexibilná aplikácia vďaka 3 účinným hĺbkam ukotvenia
- Malé osové a okrajové vzdialenosti
- Časovo úsporná inštalácia na mieste
- Európske technické posúdenie ETA-02/0001 na individuálne upevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón: Statické alebo kvázistatické zaťaženie (M6 – M20)
- Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
- Európske technické posúdenie ETA-02/0001 na individuálne upevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón: Statické alebo kvázistatické zaťaženie (M6 – M20)
- Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Individuálne alebo viacnásobné upevnenie schválené v betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (len nepopraskaný betón)
- Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku bez schválenia
- Vhodná na ukotvenie stredných až ťažkých záťaží v betóne: montáž napr. kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základných dosiek, káblových vedení, potrubí, drevených konštrukcií, nosníkov, väzníc, plotov atď.
- Kotva W-FA/S z galvanizovanej ocele je vhodná na použitie v suchých vnútorných priestoroch
Priemer hmoždinky, metrický | M8 |
Dĺžka hmoždinky (l) | 95 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Výška upevnenia (t fix) | 30 mm |
Max. výška upevnenia (t fix ,red) | 39 mm |
Výška upevnenia (t fix 2) | 39 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 65 mm |
Hĺbka otvoru (h 1,red) | 55 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 2) | 55 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 44 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef,red) | 35 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef 2) | 35 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 56 mm |
Hĺbka osadenia (h nom,red) | 47 mm |
Veľkosť kľúča | 13 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 8 mm |
Doťahovací moment pri kotvení (T inst) | 15 Nm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 9 mm |
Dĺžka závitu (L th) | 60 mm |
Schválenie | ETA-02/0001 |
| Technické údaje | ||||||||||||||
| Priemer kotvy [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
| Štandardná účinná hĺbka ukotvenia/znížená účinná hĺbka ukotvenia | hef/hef červená [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Zóna kompresie (nepopraskaný betón) C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
| Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Zóna kompresie (nepopraskaný betón) C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
| Prípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
| Trieda požiarnej odolnosti (W-FA/S) | F30 [kN] | 0,9 | - | 1,4 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 6,0 | - | 10,0 | - | |
| F60 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | - | 3,4 | - | 5,25 | - | ||
| F90 [kN] | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 2,2 | - | 3,6 | - | ||
| F120 [kN] | 0,25 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 2,75 | - | ||
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinovaní ťahového a šmykového zaťaženia, vplyve vzdialenosti od okraja a skupinách kotviacich prvkov sú uvedené v Usmerneniach pre európske technické osvedčenie (ETAG), príloha C. 2) V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu s vyššou pevnosťou v tlaku. | ||||||||||||||
| Charakteristické hodnoty | |||||||||||||
| Hĺbka osadenia | hnom/hnom,red [mm] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 82 | 67 | 102 | 84 | 121 | 99 |
| Menovitý ∅ vrtáka | d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| ∅ rezných hrán | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h1/h1,red ≥ [mm] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
| Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku | df ≤ [mm] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| Uťahovací moment pri ukotvovaní (W-FA/S, pozinkovaná oceľ) | Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| Uťahovací moment pri ukotvovaní (W-FA/F, žiarovo galvanizovaná oceľ) | Tinst = [Nm] | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 90 | 90 | 120 | 120 |
| Samostatný fixačný bod | |||||||||||||
| Nepopraskaný betón, možnosť 7 (ETA-02/0001 – pozinkovaná oceľ a žiarovo galvanizovaná oceľ) | |||||||||||||
| Priemer kotvy [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||
| Štandardná účinná hĺbka ukotvenia/znížená účinná hĺbka ukotvenia | hef/hef,red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 |
| Osová vzdialenosť | scr,N [mm] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 246 | 192 | 300 | 234 |
| Vzdialenosť od okraja | ccr,N [mm] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 123 | 96 | 150 | 117 |
| Minimálna osová vzdialenosť | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 100 | 90 | 100 | 105 | 140 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 40 | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 | 90 | 100 | 105 | 100 | 125 | 140 |
| Minimálna hrúbka prvku | hmin [mm] | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 170 | 130 | 200 | 160 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!