Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Fixanchor W-FA/S - KOTVA W-FA/S (A2K) 30/36 M10X105 Fixanchor W-FA/S - KOTVA W-FA/S (A2K) 30/36 M10X105 Fixanchor W-FA/S - KOTVA W-FA/S (A2K) 30/36 M10X105 Fixanchor W-FA/S - KOTVA W-FA/S (A2K) 30/36 M10X105
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Fixanchor W-FA/S - KOTVA W-FA/S (A2K) 30/36 M10X105 - 1
Fixanchor W-FA/S - KOTVA W-FA/S (A2K) 30/36 M10X105 - 2
Fixanchor W-FA/S - KOTVA W-FA/S (A2K) 30/36 M10X105 - 3
Fixanchor W-FA/S - KOTVA W-FA/S (A2K) 30/36 M10X105 - 4

Fixanchor W-FA/S

Fixanchor W-FA, oceľ, pozinkovaná, malá podložka
KOTVA W-FA/S (A2K) 30/36 M10X105

Obj. č. 5932010105

EAN 4047376684959

Cena za zvolené balenie
Fixanchor W-FA/S

Obj. č. 5932010105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Klinová kotva pre štandardné aplikácie v nepopraskanom betóne. Pozinkovaná oceľ
  • Veľmi flexibilná aplikácia vďaka 3 účinným hĺbkam ukotvenia

  • Malé osové a okrajové vzdialenosti

  • Časovo úsporná inštalácia na mieste
Doklad o výkone (Pub)
  • Európske technické posúdenie ETA-02/0001 na individuálne upevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón: Statické alebo kvázistatické zaťaženie (M6 – M20)

  • Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
Oblasť použitia
  • Európske technické posúdenie ETA-02/0001 na individuálne upevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón: Statické alebo kvázistatické zaťaženie (M6 – M20)

  • Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Individuálne alebo viacnásobné upevnenie schválené v betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (len nepopraskaný betón)

  • Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku bez schválenia

  • Vhodná na ukotvenie stredných až ťažkých záťaží v betóne: montáž napr. kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základných dosiek, káblových vedení, potrubí, drevených konštrukcií, nosníkov, väzníc, plotov atď.

  • Kotva W-FA/S z galvanizovanej ocele je vhodná na použitie v suchých vnútorných priestoroch

Priemer hmoždinky, metrický

M10

Dĺžka hmoždinky (l)

105 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Výška upevnenia (t fix)

30 mm

Max. výška upevnenia (t fix ,red)

36 mm

Výška upevnenia (t fix 2)

36 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

70 mm

Hĺbka otvoru (h 1,red)

65 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 2)

65 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

48 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef,red)

42 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef 2)

42 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

62 mm

Hĺbka osadenia (h nom,red)

56 mm

Veľkosť kľúča

17 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

10 mm

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

30 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

12 mm

Dĺžka závitu (L th)

60 mm

Schválenie

ETA-02/0001

Technické údaje
Priemer kotvy [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Štandardná účinná hĺbka ukotvenia/znížená účinná hĺbka ukotvenia hef/hef červená [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón) C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Prípustné šmykové zaťaženie1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón) C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Prípustný ohybový moment Madm [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Trieda požiarnej odolnosti (W-FA/S) F30 [kN] 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -
F60 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -
F90 [kN] 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 2,2 - 3,6 -
F120 [kN] 0,25 - 0,4 - 0,6 - 0,9 - 1,7 - 2,75 -
Charakteristické hodnoty
Hĺbka osadenia hnom/hnom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 82 67 102 84 121 99
Menovitý ∅ vrtáka d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
∅ rezných hrán dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Hĺbka vŕtaného otvoru h1/h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22
Uťahovací moment pri ukotvovaní
(W-FA/S, pozinkovaná oceľ)
Tinst = [Nm] 8 8 15 15 30 30 50 50 100 100 200 200
Uťahovací moment pri ukotvovaní
(W-FA/F, žiarovo galvanizovaná oceľ)
Tinst = [Nm] - - 15 15 30 30 40 40 90 90 120 120
Samostatný fixačný bod
Nepopraskaný betón, možnosť 7 (ETA-02/0001 – pozinkovaná oceľ a žiarovo galvanizovaná oceľ)
Priemer kotvy [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Štandardná účinná hĺbka ukotvenia/znížená účinná hĺbka ukotvenia hef/hef,red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Osová vzdialenosť scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 246 192 300 234
Vzdialenosť od okraja ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 123 96 150 117
Minimálna osová vzdialenosť smin [mm] 35 35 40 40 55 55 75 100 90 100 105 140
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 40 40 45 45 65 65 90 100 105 100 125 140
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 170 130 200 160
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástroj na osadzovanie stroja

OSADZ-NASTROJ-HMOZDINA-(W-FAZ/W-FA)-(M8-

Na rýchle a pohodlné zatĺkanie fixačných kotiev W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) a W-FAZ pomocou vŕtacieho kladiva
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie