Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fixanchor W-FAZ/ HCR

Fixanchor W-FAZ oceľ HCR
W-FAZ/HCR 30-41-M8X95

Obj. č. 5928608030
EAN 4058794041606

Cena za zvolené balenie
Fixanchor W-FAZ/ HCR

Obj. č. 5928608030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutková kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne. Oceľ s vysokou odolnosťou proti korózii, HCR

Veľké zaťaženie, malé osové a okrajové rozstupy



Okamžitá vysoká zaťažiteľnosť


Žiadne čakanie



Inštalácia zatlačením šetriaca čas



Rozpínacia kotva riadená krútiacim momentom vyrobená z ocele HCR s vysokou odolnosťou voči korózii



Upevňovací kotviaci kužeľ s patentovanou plastovou vrstvou


Bezpečné rozpínanie v popraskanom betóne



Redukovaná hĺbka ukotvenia


  • Minimalizuje vŕtanie, šetrí čas

  • Flexibilné možnosti využitia
Doklad o výkone (Pub)
  • Osvedčenie ETA-99/0011 na individuálne upevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2 (M8 – M20)

  • Protipožiarna odolnosť (M8 – M16): F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná krivka teploty a času)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v osvedčení ETA-99/0011)

  • Požiarne zaťaženie podľa ZTV-ING, časť 5 (rovnomerná teplotná krivka – krivka v tunelovej požiarnej miestnosti)
Oblasť použitia
  • Osvedčenie ETA-99/0011 na individuálne upevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2 (M8 – M20)

  • Protipožiarna odolnosť (M8 – M16): F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná krivka teploty a času)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v osvedčení ETA-99/0011)

  • Požiarne zaťaženie podľa ZTV-ING, časť 5 (rovnomerná teplotná krivka – krivka v tunelovej požiarnej miestnosti)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Individuálne pripevnenie so schválením


Štandardný betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2)


Na pripevnenie, napr. ku kovovým konštrukciám, kovovým profilom, konzolám, stúpačkám, podperám, káblovým vedeniam, potrubiam, zábradliam, dreveným konštrukciám, strešným nosníkom atď.



Individuálne pripevnenie bez schválenia


Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku



W-FAZ/HCR (oceľ vysoko odolná proti korózii) sa môže použiť v priestoroch, kde existuje veľmi vysoké riziko korózie (napr. vnútorné bazény, cestné tunely, zle vetrané parkoviská alebo v dieloch v morskej vode a pobrežnej atmosfére).

Priemer hmoždinky, metrický

M8

Dĺžka hmoždinky (l)

95 mm

Výška upevnenia (t fix)

30 mm

Max. výška upevnenia (t fix ,red)

41 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

46 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef,red)

35 mm

Veľkosť kľúča

13 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

8 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

60 mm

Hĺbka otvoru (h 1,red)

49 mm

Materiál

Oceľ s vysokou odolnosťou voči korózii, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

20 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

9 mm

Schválenie

ETA-99/0011

Technické údaje
Priemer kotvy [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24
Štandardná účinná hĺbka ukotvenia/
znížená účinná hĺbka ukotvenia

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 125
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 19,0
Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), (scr,sp a ccr,sp
pozrite si schválenie)
5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 33,6
Prípustné šmykové zaťaženie1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 7,4 7,4 11,4 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 43,9 67,1
Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,4 7,4 11,4 11,4 17,1 17,1 31,4 30,2 43,9 70,6
Prípustný moment ohýbania Madm [Nm] 14,9 14,9 29,7 29,7 52,6 _ 114,3 _ 231,6 448,8
Charakteristické hodnoty
Priemer kotvy [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24
Štandardná účinná hĺbka ukotvenia/
znížená účinná hĺbka ukotvenia

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 125
Hĺbka osadenia hnom [mm] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 140
Osová vzdialenosť Scr,N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 375
Vzdialenosť od okraja Ccr,N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 187,5
Štandardná minimálna hrúbka prvku hstd ≥ [mm] 100 _ 120 _ 140 _ 160 _ 200 250
Minimálna osová vzdialenosť
Popraskaný betón
smin ≥ [mm] 40 _ 50 _ 60 _ 60 _ 95 125
Minimálna osová vzdialenosť
Nepopraskaný betón
smin ≥ [mm] 40 _ 50 _ 60 _ 65 _ 90 125
Minimálna osová vzdialenosť
Popraskaný betón
pre c ≥ [mm] 70 _ 75 _ 100 _ 100 _ 150 125

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie