Fixanchor W-FAZ PRO/S
Fixanchor W-FAZ PRO, oceľ, pozinkovaná
KTV-FIXAC W-FAZ PRO/S-A2K-0-25-M8X80





Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Najvyššie hodnoty zaťažiteľnosti pri nízkych rozostupoch a vzdialenostiach od okraja
Výnimočne veľké efektívne hĺbky ukotvenia maximalizujú už aj tak vysoké hodnoty zaťažiteľnosti na kotvu
Rýchla montáž s menším počtom zásahov výstuže
Mimoriadne malé efektívne hĺbky ukotvenia minimalizujú čas vŕtania a osadzovania
Úsporná a flexibilná aplikácia
Voľne voliteľné hĺbky osadenia umožňujú optimálne použitie kotiev v závislosti od hĺbky osadenia a aplikácie
Minimálne vzdialenosti od okraja a rozstupy
Umožňuje montáž v blízkosti okrajov, použitie malých kotviacich doštičiek a montáž v tenkých betónových dieloch
Pre konštrukcie odolné voči účinkom zemetrasenia
Vysoký výkon pri zaťažení seizmickými vplyvmi, seizmická výkonnostná kategória C1 a C2
Európske technické posúdenie ETA-20/0229 pre individuálny fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statické alebo kvázistatické pôsobenie (M8 – M16)
- Vystavenie seizmickým účinkom kategórie C1 a C2 (M8 – M16)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Zaťažiteľnosť a protipožiarna odolnosť (jednotná teplotná krivka) – odborná správa č. GS 6.1/20-018-1:
- Trvanie požiaru 180 minút (M8 – M16)
Švajčiarsky federálny úrad pre civilnú ochranu (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) – Schválenie pre skúšku nárazom BZS D 20-602
- Použitie vo švajčiarskych budovách civilnej ochrany (M8 – M16, od štandardnej hĺbky ukotvenia hef,std)










Európske technické posúdenie ETA-20/0229 pre individuálny fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statické alebo kvázistatické pôsobenie (M8 – M16)
- Vystavenie seizmickým účinkom kategórie C1 a C2 (M8 – M16)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Zaťažiteľnosť a protipožiarna odolnosť (jednotná teplotná krivka) – odborná správa č. GS 6.1/20-018-1:
- Trvanie požiaru 180 minút (M8 – M16)
Švajčiarsky federálny úrad pre civilnú ochranu (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) – Schválenie pre skúšku nárazom BZS D 20-602
- Použitie vo švajčiarskych budovách civilnej ochrany (M8 – M16, od štandardnej hĺbky ukotvenia hef,std)
Hárky údajov(X)
Samostatný upevňovací bod alebo kotvy v redundantnom nenosnom systéme so schválením
- V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)
- Vhodné na montáž na vopred určené miesto, montáž zatlačením a vymedzovaciu montáž
Vhodná na ukotvenie stredných až ťažkých záťaží v betóne:
Montáž napr. kovových konštrukcií, podpier, oceľových podpier, konzol, zábradlí, káblových vedení, potrubných sekcií, drevených konštrukcií, trámov, konzol na trámy atď.
Upevňovacie prvky vystavené seizmickej aktivite v oblastiach ohrozených zemetrasením
Upevňovacie prvky vystavené účinkom ohňa
Kotvu W-FAZ PRO/S (pozinkovaná oceľ) možno používať len v interiéri v suchých podmienkach
![]() | |
Priemer hmoždinky, metrický | M8 |
Dĺžka hmoždinky (l) | 80 mm |
Výška upevnenia min./max. (t fix) | 0-25 mm |
Štandardná výška upevnenia (t fix,std) | 15 mm |
Min. účinná kotviaca hĺbka (h ef, min) | 35 mm |
Max. účinná kotviaca hĺbka (h ef, max) | 60 mm |
Účinná kotviaca hĺbka, štandardná (h ef, std) | 45 mm |
Použiteľná dĺžka (B) | 60 mm |
Variabilná výška upevnenia (t fix, var) | B – hef |
Priemer x hrúbka disku | 16 x 1,5 mm |
Veľkosť kľúča | 13 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 8 mm |
Premenlivá hĺbka vítaného otvoru (h 0, var) | hef + 8 |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (h 0, min) | 43 mm |
Max. hĺbka vŕtaného otvoru (h 0, max) | 68 mm |
Hĺbka vŕtaného otvoru, štandard (h 0, std) | 53 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Doťahovací moment pri kotvení (T inst) | 15 Nm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 9 mm |
Druh závitu x priemer kotvy x dĺžka závitu (L) | M8 x 38 |
Presah skrutky (C) | 10,5 mm |
Schválenie | ETA-20/0229 |
Seizmológia C1 | Áno |
Seizmológia C2 | Áno |
Technické údaje1) samostatnej kotvy bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Priemer kotvy | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||||||
Variabilná účinná hĺbka ukotvenia | hef,var | [mm] | Účinnú hĺbku ukotvenia možno zvoliť kdekoľvek v rozsahu hef,min a hef,max. S výpočtom vám pomôže Technický softvér od spoločnosti Würth. | |||||||||||
hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | |||
352) | 90 | 45 | 40 | 100 | 60 | 50 | 125 | 70 | 65 | 160 | 85 | |||
v popraskanom betóne | ||||||||||||||
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu v betóne C 20/253) | Nadm | [kN] | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 7,1 | 7,1 | 6,1 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 14,3 | 13,4 |
Prípustné šmykové zaťaženie v betóne C 20/253) | Vadm | [kN] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 13,4 | 15,3 | 15,3 | 18,2 | 21,9 | 21,9 | 32,3 | 34,3 | 34,3 |
Prípustný moment ohýbania | Madm | [Nm] | 17,1 | 34,3 | 60,0 | 137,1 |
Parametre inštalácie1) | ||||||||||
Priemer kotvy | [mm] | M12 | M16 | |||||||
Variabilné účinné hĺbky ukotvenia | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
[mm] | hef | 50 | 125 | 70 | hef | 65 | 160 | 85 | ||
Hĺbka osadenia | hnom | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
Minimálna hrúbka prvku | hmin | [mm] | max (1,5·hef; 100) | 100 | 187,5 | 105 | max (1,5·hef; 120) | 120 | 240 | 127,5 |
Minimálne rozostupy | smin | [mm] | 50 | 65 | ||||||
Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin | [mm] | 55 | 65 |
Parametre inštalácie1) | ||||||||||
Priemer kotvy | [mm] | M8 | M10 | |||||||
Variabilné účinné hĺbky ukotvenia | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
[mm] | hef | 35 | 90 | 45 | hef | 40 | 100 | 60 | ||
Hĺbka osadenia | hnom | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Minimálna hrúbka prvku | hmin | [mm] | max (1,5·hef; 80) | 80 | 135 | 80 | max (1,5·hef; 80) | 80 | 150 | 90 |
Minimálne rozostupy | smin | [mm] | 35 | 40 | ||||||
Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin | [mm] | 40 | 45 | ||||||
Menovitý ∅ vrtáka | d0 | [mm] | 8 | 10 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!