Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fixanchor W-FAZ PRO/S

Fixanchor W-FAZ PRO, oceľ, pozinkovaná
KTV-FIXAC W-FAZ PRO/S-A2K-10-70-M10X130

Obj. č. 5930210050

EAN 4062856404506

Cena za zvolené balenie
Fixanchor W-FAZ PRO/S

Obj. č. 5930210050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne výkonná fixačná kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne, pozinkovaná oceľ

Najvyššie hodnoty zaťažiteľnosti pri nízkych rozostupoch a vzdialenostiach od okraja


Výnimočne veľké efektívne hĺbky ukotvenia maximalizujú už aj tak vysoké hodnoty zaťažiteľnosti na kotvu



Rýchla montáž s menším počtom zásahov výstuže


Mimoriadne malé efektívne hĺbky ukotvenia minimalizujú čas vŕtania a osadzovania



Úsporná a flexibilná aplikácia


Voľne voliteľné hĺbky osadenia umožňujú optimálne použitie kotiev v závislosti od hĺbky osadenia a aplikácie



Minimálne vzdialenosti od okraja a rozstupy


Umožňuje montáž v blízkosti okrajov, použitie malých kotviacich doštičiek a montáž v tenkých betónových dieloch



Pre konštrukcie odolné voči účinkom zemetrasenia


Vysoký výkon pri zaťažení seizmickými vplyvmi, seizmická výkonnostná kategória C1 a C2

Doklad o výkone (Pub)

Európske technické posúdenie ETA-20/0229 pre individuálny fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:


  • Statické alebo kvázistatické pôsobenie (M8 – M16)

  • Vystavenie seizmickým účinkom kategórie C1 a C2 (M8 – M16)

  • Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Zaťažiteľnosť a protipožiarna odolnosť (jednotná teplotná krivka) – odborná správa č. GS 6.1/20-018-1:


  • Trvanie požiaru 180 minút (M8 – M16)


Švajčiarsky federálny úrad pre civilnú ochranu (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) – Schválenie pre skúšku nárazom BZS D 20-602


  • Použitie vo švajčiarskych budovách civilnej ochrany (M8 – M16, od štandardnej hĺbky ukotvenia hef,std)
Oblasť použitia

Európske technické posúdenie ETA-20/0229 pre individuálny fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:


  • Statické alebo kvázistatické pôsobenie (M8 – M16)

  • Vystavenie seizmickým účinkom kategórie C1 a C2 (M8 – M16)

  • Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Zaťažiteľnosť a protipožiarna odolnosť (jednotná teplotná krivka) – odborná správa č. GS 6.1/20-018-1:


  • Trvanie požiaru 180 minút (M8 – M16)


Švajčiarsky federálny úrad pre civilnú ochranu (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) – Schválenie pre skúšku nárazom BZS D 20-602


  • Použitie vo švajčiarskych budovách civilnej ochrany (M8 – M16, od štandardnej hĺbky ukotvenia hef,std)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Samostatný upevňovací bod alebo kotvy v redundantnom nenosnom systéme so schválením


  • V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)

  • Vhodné na montáž na vopred určené miesto, montáž zatlačením a vymedzovaciu montáž


Vhodná na ukotvenie stredných až ťažkých záťaží v betóne:


Montáž napr. kovových konštrukcií, podpier, oceľových podpier, konzol, zábradlí, káblových vedení, potrubných sekcií, drevených konštrukcií, trámov, konzol na trámy atď.



Upevňovacie prvky vystavené seizmickej aktivite v oblastiach ohrozených zemetrasením



Upevňovacie prvky vystavené účinkom ohňa



Kotvu W-FAZ PRO/S (pozinkovaná oceľ) možno používať len v interiéri v suchých podmienkach

Priemer hmoždinky, metrický

M10

Dĺžka hmoždinky (l)

130 mm

Výška upevnenia min./max. (t fix)

10-70 mm

Štandardná výška upevnenia (t fix,std)

50 mm

Min. účinná kotviaca hĺbka (h ef, min)

40 mm

Max. účinná kotviaca hĺbka (h ef, max)

100 mm

Účinná kotviaca hĺbka, štandardná (h ef, std)

60 mm

Použiteľná dĺžka (B)

110 mm

Variabilná výška upevnenia (t fix, var)

B – hef

Priemer x hrúbka disku

20 x 2 mm

Veľkosť kľúča

17 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

10 mm

Premenlivá hĺbka vítaného otvoru (h 0, var)

hef + 9

Min. hĺbka vŕtaného otvoru (h 0, min)

49 mm

Max. hĺbka vŕtaného otvoru (h 0, max)

109 mm

Hĺbka vŕtaného otvoru, štandard (h 0, std)

69 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

40 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

12 mm

Druh závitu x priemer kotvy x dĺžka závitu (L)

M10 x 85

Presah skrutky (C)

12,5 mm

Schválenie

ETA-20/0229

Seizmológia C1

Áno

Seizmológia C2

Áno

Technické údaje1) samostatnej kotvy bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Priemer kotvy [mm] M8 M10 M12 M16
Variabilná účinná hĺbka ukotvenia hef,var [mm] Účinnú hĺbku ukotvenia možno zvoliť kdekoľvek v rozsahu hef,min a hef,max. S výpočtom vám pomôže Technický softvér od spoločnosti Würth.
hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std
352) 90 45 40 100 60 50 125 70 65 160 85
v popraskanom betóne
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu v betóne C 20/253) Nadm [kN] 3,5 4,5 4,5 4,3 7,1 7,1 6,1 10,5 10,0 9,0 14,3 13,4
Prípustné šmykové zaťaženie v betóne C 20/253) Vadm [kN] 9,0 9,0 9,0 13,4 15,3 15,3 18,2 21,9 21,9 32,3 34,3 34,3
Prípustný moment ohýbania Madm [Nm] 17,1 34,3 60,0 137,1
v nepopraskanom betóne
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu v betóne C 20/253) Nadm [kN] 5,0 6,7 6,7 6,1 11,4 11,2 8,5 14,3 14,1 12,6 23,8 18,8
Prípustné šmykové zaťaženie v betóne C 20/253) Vadm [kN] 9,0 15,3 21,9 34,3
Prípustný moment ohýbania Madm [Nm] 17,1 34,3 60,0 137,1
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-20/0229
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (F180) podľa jednotnej teplotnej krivky na základe TR20, pozrite si odbornú správu č. GS 6.1/20-018-1
Parametre inštalácie1)
Priemer kotvy [mm] M12 M16
Variabilné účinné hĺbky ukotvenia hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 50 125 70 hef 65 160 85
Hĺbka osadenia hnom [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] max
(1,5·hef; 100)
100 187,5 105 max
(1,5·hef; 120)
120 240 127,5
Minimálne rozostupy smin [mm] 50 65
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 55 65
Menovitý ∅ vrtáka d0 [mm] 12 16
∅ rezných hrán drez[mm] 12,5 16,5
Hĺbka vŕtaného otvoru h0 [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Priechodný otvor v upevňovanej časti df[mm] 14 18
Veľkosť kľúča AF [mm] 19 24
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst = [mm] 60 110
Výška šesťhrannej matice tnut [mm] 10 13
Výška x ∅ podložky tw x dw [mm] 2,5 x 24 3 x 30
Parametre inštalácie1)
Priemer kotvy [mm] M8 M10
Variabilné účinné hĺbky ukotvenia hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 35 90 45 hef 40 100 60
Hĺbka osadenia hnom [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] max
(1,5·hef; 80)
80 135 80 max
(1,5·hef; 80)
80 150 90
Minimálne rozostupy smin [mm] 35 40
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 40 45
Menovitý ∅ vrtáka d0 [mm] 8 10
∅ rezných hrán drez[mm] 8,45 10,45
Hĺbka vŕtaného otvoru h0 [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Priechodný otvor v upevňovanej časti df[mm] 9 12
Veľkosť kľúča AF [mm] 13 17
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst = [Nm] 15 40
Výška šesťhrannej matice tnut [mm] 6,5 8
Výška x ∅ podložky tw x dw [mm] 1,5 x 16 2 x 20
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia korunka s odsávaním prachu Plus D

VRTAK S ODSAVANIM PLUS-D12-L320-PL200MM

Mimoriadne rýchly príklepový vrták s hlavou s dvomi výkonnými reznými hranami na vŕtanie a odsávanie v rámci jedného pracovného kroku
x 1 ks
1/2-palcový momentový kľúč

KLUC MOMENTOVY USK 1/2 20 - 100NM

S prevlečným štvorhranom a račňovou hlavou s jemným zúbkovaním (72 zubov)
x 1 ks
Nástroj na osadzovanie stroja

OSADZ-NASTROJ-HMOZDINA-(W-FAZ/W-FA)-(M8-

Na rýchle a pohodlné zatĺkanie fixačných kotiev W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) a W-FAZ pomocou vŕtacieho kladiva