Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Fixanchor W-FAZ/S - KOTVA-(W-FAZ/S)-A2K-50-70-M16X170 Fixanchor W-FAZ/S - KOTVA-(W-FAZ/S)-A2K-50-70-M16X170 Fixanchor W-FAZ/S - KOTVA-(W-FAZ/S)-A2K-50-70-M16X170 Fixanchor W-FAZ/S - KOTVA-(W-FAZ/S)-A2K-50-70-M16X170 Fixanchor W-FAZ/S - KOTVA-(W-FAZ/S)-A2K-50-70-M16X170
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/51unwjRtPUM

Fixanchor W-FAZ/S - KOTVA-(W-FAZ/S)-A2K-50-70-M16X170 - 1
Fixanchor W-FAZ/S - KOTVA-(W-FAZ/S)-A2K-50-70-M16X170 - 2
Fixanchor W-FAZ/S - KOTVA-(W-FAZ/S)-A2K-50-70-M16X170 - 3
Fixanchor W-FAZ/S - KOTVA-(W-FAZ/S)-A2K-50-70-M16X170 - 4
Fixanchor W-FAZ/S - KOTVA-(W-FAZ/S)-A2K-50-70-M16X170 - 5

Fixanchor W-FAZ/S

Fixanchor W-FAZ, oceľ, pozinkovaná
KOTVA-(W-FAZ/S)-A2K-50-70-M16X170

Obj. č. 5928216050

EAN 4055374604268

Cena za zvolené balenie
Fixanchor W-FAZ/S

Obj. č. 5928216050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutková kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne. Oceľ, pozinkovaná
  • Vysoké zaťaženia, malé rozstupy a vzdialenosti od okraja

  • Okamžitá nosnosť, žiadne čakanie

  • Časovo úsporná inštalácia na mieste

  • Znížená účinná hĺbka ukotvenia

  • Minimalizuje vŕtanie, šetrí čas

  • Všestranné využitie
Doklad o výkone (Pub)
  • ETA-99/0011 na individuálny fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2 (M8 – M20)

  • Protipožiarna odolnosť (M8 – M16): F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v osvedčení ETA-99/0011)
Oblasť použitia
  • ETA-99/0011 na individuálny fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2 (M8 – M20)

  • Protipožiarna odolnosť (M8 – M16): F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v osvedčení ETA-99/0011)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Individuálny fixačný bod so schválením


Štandardný betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2)


Na pripevnenie napr. kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základových dosiek, podpier, káblovodov, potrubí, zábradlí, drevených konštrukcií, strešných nosníkov atď.



Individuálny fixačný bod bez schválenia


Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku



Kotva W-FAZ/S sa môže používať iba v suchých vnútorných podmienkach

Priemer hmoždinky, metrický

M16

Dĺžka hmoždinky (l)

170 mm

Výška upevnenia (t fix)

50 mm

Max. výška upevnenia (t fix ,red)

70 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

85 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef,red)

65 mm

Veľkosť kľúča

24 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

16 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

110 mm

Hĺbka otvoru (h 1,red)

90 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

90 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

18 mm

Schválenie

ETA-99/0011

Technické údaje
Priemer kotvy [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Štandardná účinná hĺbka ukotvenia/
znížená účinná hĺbka ukotvenia

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 21,1 24,0
Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), (scr,sp a ccr,sp
pozrite si schválenie)
5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 29,7 33,6
Prípustné šmykové zaťaženie1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 7,0 7,0 11,5 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 37,1 59,2 67,1
Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,0 7,0 11,5 11,5 17,1 17,1 31,4 30,2 37,1 65,1 94,1
Prípustný ohybový moment Madm [Nm] 13,1 13,1 26,9 26,9 46,9 46,9 123,4 123,4 195,0 513,1 760,9
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120)
pozrite si Európske technické posúdenie ETA-99/0011
Trieda požiarnej odolnosti F30 [kN] 2,0 - 5,6 - 9,0 - 16,0 - - - -
F60 [kN] 1,0 - 2,2 - 3,5 - 7,0 - - - -
F90 [kN] 0,65 - 1,3 - 2,0 - 4,3 - - - -
F120 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - - - -
Charakteristické hodnoty
Priemer kotvy [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Štandardná účinná hĺbka ukotvenia/
znížená účinná hĺbka ukotvenia

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Hĺbka osadenia hnom [mm] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 133 146
Osová vzdialenosť Scr,N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 345 375
Vzdialenosť od okraja Ccr,N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 172,5 187,5
Štandardná minimálna hrúbka prvku hstd ≥ [mm] 100 _ 120 _ 140 _ 170 _ 200 230 250
Minimálna osová vzdialenosť
Popraskaný betón
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 125
Minimálna osová vzdialenosť
Nepopraskaný betón
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 65 _ 90 100 125
Minimálna osová vzdialenosť
Popraskaný betón
pre c ≥ [mm] 70 _ 70 _ 100 _ 100 _ 150 180 300
Minimálna osová vzdialenosť
Nepopraskaný betón
pre c ≥ [mm] 80 _ 70 _ 120 _ 120 _ 180 180 300
Minimálna vzdialenosť od okraja
Popraskaný betón
cmin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 180
Minimálna vzdialenosť od okraja
Nepopraskaný betón
cmin ≥ [mm] 50 _ 50 _ 75 _ 80 _ 130 100 180
Minimálna vzdialenosť od okraja
Popraskaný betón
pre s ≥ [mm] 80 _ 90 _ 140 _ 180 _ 200 220 540
Minimálna vzdialenosť od okraja
Nepopraskaný betón
pre s ≥ [mm] 100 _ 100 _ 150 _ 150 _ 240 220 540
Znížená minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 - - -
Minimálna osová vzdialenosť
Popraskaný betón
smin ≥ [mm] 40 50 45 50 60 50 70 65 - - -
Minimálna osová vzdialenosť
Nepopraskaný betón
smin ≥ [mm] 40 50 60 50 60 50 80 65 - - -
Minimálna osová vzdialenosť
Popraskaný betón
pre c ≥ [mm] 70 60 90 100 100 160 160 170 - - -
Minimálna osová vzdialenosť
Nepopraskaný betón
pre c ≥ [mm] 80 60 140 100 120 160 180 170 - - -
Minimálna vzdialenosť od okraja
Popraskaný betón
cmin ≥ [mm] 40 40 50 65 60 65 80 100 - - -
Minimálna vzdialenosť od okraja
Nepopraskaný betón
cmin ≥ [mm] 50 40 90 65 75 100 90 170 - - -
Minimálna vzdialenosť od okraja
Popraskaný betón
pre s ≥ [mm] 80 185 115 180 140 250 180 250 - - -
Minimálna vzdialenosť od okraja
Nepopraskaný betón
pre s ≥ [mm] 100 185 140 180 150 185 200 65 - - -
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 8 10 12 16 20 24 28
Priemer rezných hrán dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 24,55 28,55
Hĺbka vŕtaného otvoru h1 ≥ [mm] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 145 160
Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26 30
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst = [Nm] 20 25 45 90 160 200 300

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie