Fixanchor W-FAZ/S with large washer/wood cons.
Fixanchor W-FAZ/S with large washer/wood cons.
KOTVA FIXACNA W-FAZ/S POZINK A2K M12X255
Obj. č.
0904531224
EAN 4046777110562
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bolt anchor for the timber constructions, suitable for high loads in cracked and non-cracked concrete. Zinc-plated steel
Oblasť použitia






Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Priemer hmoždinky, metrický | M12 |
Dĺžka hmoždinky (l) | 255 mm |
Výška upevnenia (t fix) | 160 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 70 mm |
Priemer x hrúbka disku | 44 x 4 mm |
Veľkosť kľúča | 19 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 12 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 90 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Doťahovací moment pri kotvení (T inst) | 45 Nm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 14 mm |
Schválenie | ETA-99/0011 |