Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fixanchor W-FAZ/S with large washer/wood cons.

Fixanchor W-FAZ/S with large washer/wood cons.
KOTVA FIXACNA W-FAZ/S POZINK A2K M12X355

Obj. č. 5928362260
EAN 4046777919806

Cena za zvolené balenie
Fixanchor W-FAZ/S with large washer/wood cons.

Obj. č. 5928362260

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bolt anchor for the timber constructions, suitable for high loads in cracked and non-cracked concrete. Zinc-plated steel
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer hmoždinky, metrický

M12

Dĺžka hmoždinky (l)

355 mm

Výška upevnenia (t fix)

260 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

70 mm

Priemer x hrúbka disku

44 x 4 mm

Veľkosť kľúča

19 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

12 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

90 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

45 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

14 mm

Schválenie

ETA-99/0011

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie