Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Fixanchor W-FAZ/S with large washer/wood cons. - KOTVA FIXACNA W-FAZ/S POZINK A2K M16X260 Fixanchor W-FAZ/S with large washer/wood cons. - KOTVA FIXACNA W-FAZ/S POZINK A2K M16X260
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Fixanchor W-FAZ/S with large washer/wood cons. - KOTVA FIXACNA W-FAZ/S POZINK A2K M16X260 - 1
Fixanchor W-FAZ/S with large washer/wood cons. - KOTVA FIXACNA W-FAZ/S POZINK A2K M16X260 - 2

Fixanchor W-FAZ/S with large washer/wood cons.

Fixanchor W-FAZ/S with large washer/wood cons.
KOTVA FIXACNA W-FAZ/S POZINK A2K M16X260

Obj. č. 0904531623
EAN 4046777109856

Cena za zvolené balenie
Fixanchor W-FAZ/S with large washer/wood cons.

Obj. č. 0904531623

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bolt anchor for the timber constructions, suitable for high loads in cracked and non-cracked concrete. Zinc-plated steel
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer hmoždinky, metrický

M16

Dĺžka hmoždinky (l)

260 mm

Výška upevnenia (t fix)

140 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

85 mm

Priemer x hrúbka disku

56 x 5 mm

Veľkosť kľúča

24 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

16 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

110 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

90 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

18 mm

Schválenie

ETA-99/0011

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie