Fixanchor, vnútorný závit W-FAZ-IG/A4 – inštalácia zatlačením
KOTVA-(W-FAZ/A4-IG)-A4-10-M10X80
Obj. č. 0904810011
EAN 4048539764259
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoká zaťažiteľnosť, malá vzdialenosť medzi stredmi a okrajom
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Rozpínacia kotva z nehrdzavejúcej ocele A4 riadená krútiacim momentom
- Bezpečné roztiahnutie v popraskanom betóne vďaka kužeľu fixačnej kotvy s patentovanou plastovou povrchovou úpravou
- Zápustné skrutky zaisťujú elegantný vzhľad viditeľných kotiev, ktorý dopĺňa vysoká zaťažiteľnosť (napr. zábradlie)
- ETA-99/0011 na individuálne pripevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón
- Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4201-2:1977-09 (rovnomerná krivka teploty a času)
- Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v osvedčení ETA-99/0011)
- Fixačnú kotvu W-FAZ-IG je potrebné vkladať pomocou príslušného nástroja na osadzovanie (ukotvovací systém).
- Skrutky so šesťhrannou hlavou, zápustné skrutky, podložky, zápustné podložky a matice majú špeciálnu povrchovú úpravu a ich používanie je povolené len v ukotvovacích systémoch v súlade s posúdením ETA-99/0011. Z tohto dôvodu ich objednávajte samostatne.
- Závitové tyče sa môžu používať len v prípade, že budú splnené podmienky uvedené v posúdení ETA-99/0011 (kvalita materiálu, rozmery, mechanické vlastnosti).
- Uťahovací moment potrebný na ukotvenie možno zaistiť pomocou momentových kľúčov Würth a vhodných nadstavcov (otvorené zakladacie kľúče).
- ETA-99/0011 na individuálne pripevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón
- Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4201-2:1977-09 (rovnomerná krivka teploty a času)
- Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v osvedčení ETA-99/0011)
Hárky údajov(X)
Individuálne pripevnenie so schválením
Štandardný betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)
Napr. kovové konštrukcie, kovové profily, konzoly, stúpačky, podpery, káblové vedenia, potrubia, zábradlia, drevené konštrukcie, strešné trámy, sedenie na štadióne atď.
Individuálne pripevnenie bez schválenia
Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku
Môže sa používať v suchých priestoroch v interiéri, exteriéri (vrátane použitia v priemyselných prostrediach a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nie sú prítomné obzvlášť agresívne podmienky.
Priemer hmoždinky, metrický | M10 |
Dĺžka hmoždinky (l) | 80 mm |
Hĺbka zaskrutkovania závitovej tyče min. (Lsd) | 15 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 12 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 90 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 65 mm |
| Výkonové parametre | ||||||
| Priemer kotvy [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu3) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/254) | 2,0 | 3,6 | 4,8 | 7,9 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/254)) s ≥ 5 hef, c ≥ 2,5 hef | Nadm [kN] = C20/254) | 4,8 | 6,3 | 7,9 | 11,9 | |
| Prípustné stredové zaťaženie v šmyku3) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna a zóna kompresie (popraskaný a nepopraskaný betón C20/254)), pripravená inštalácia | Vadm [kN] = C20/254) | 3,3 | 5,3 | 6,1 | 13,5 |
| Ťahová zóna a zóna kompresie (popraskaný a nepopraskaný betón C20/254)), inštalácia zatlačením | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 16,9 | ||
| Prípustný moment ohýbania pre pripravenú inštaláciu | Madm [Nm] | 4,9 | 12,0 | 23,9 | 41,9 | |
| Prípustný moment ohýbania pre inštaláciu zatlačením | Madm [Nm] | 16,1 | 25,3 | 39,9 | 109,3 | |
| Trieda protipožiarnej odolnosti Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v európskom technickom osvedčení ETA-99/0011 | ||||||
| Trieda protipožiarnej odolnosti (Priame vystavenie plameňom v súlade s ETK DIN 4102-2:1977-09, pozri si správu o skúške) (podklad: Betón ≥ C20/25 | F30 [kN] | 8,0 | 10,0 | 16,0 | 22,0 | |
| F60 [kN] | 2,5 | 3,5 | 8,0 | 11,0 | ||
| F90 [kN] | 1,3 | 1,8 | 5,3 | 7,3 | ||
| F120 [kN] | 0,8 | 1,2 | 4,0 | 5,5 | ||
| 3) Zohľadnili sa čiastočné bezpečnostné faktory odporov upravené v posúdení a čiastočný bezpečnostný faktor činností γF= 1,4. Informácie o kombinovaní ťahového a šmykového zaťaženia a vplyve vzdialenosti od okraja a skupinách kotviacich prvkov nájdete v smerniciach európskeho technického osvedčenia (ETAG), príloha C. 4) V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu s vyššou pevnosťou v tlaku. | ||||||
| Charakteristické hodnoty | |||||
| Priemer kotvy [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| Minimálna hrúbka prvku | d ≥ [mm] | 100 | 120 | 130 | 160 |
| Minimálne rozstupy popraskaný betón | smin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Minimálne rozstupy nepopraskaný betón | smin ≥ [mm] | 50 | 60 | 65 | 80 |
| Minimálne rozstupy popraskaný betón | pre c ≥ [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Minimálne rozstupy nepopraskaný betón | pre c ≥ [mm] | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja popraskaný betón | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja nepopraskaný betón | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 100 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja popraskaný betón | pre s ≥ [mm] | 75 | 100 | 100 | 120 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja nepopraskaný betón | pre s ≥ [mm] | 115 | 155 | 170 | 210 |
| Uťahovací moment pri inštalácii kotvy | Tinst [Nm] typ S | 15 | 40 | 50 | 100 |
| Tinst [Nm] typ SK | 12 | 25 | 45 | 60 | |
| Tinst [Nm] typ B | 8 | 25 | 40 | 80 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!