Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Fixanchor, vnútorný závit W-FAZ-IG/A4 – inštalácia zatlačením - KOTVA-(W-FAZ/A4-IG)-A4-10-M8X72 Fixanchor, vnútorný závit W-FAZ-IG/A4 – inštalácia zatlačením - KOTVA-(W-FAZ/A4-IG)-A4-10-M8X72
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Fixanchor, vnútorný závit W-FAZ-IG/A4 – inštalácia zatlačením - KOTVA-(W-FAZ/A4-IG)-A4-10-M8X72 - 1
Fixanchor, vnútorný závit W-FAZ-IG/A4 – inštalácia zatlačením - KOTVA-(W-FAZ/A4-IG)-A4-10-M8X72 - 2

Fixanchor, vnútorný závit W-FAZ-IG/A4 – inštalácia zatlačením

KOTVA-(W-FAZ/A4-IG)-A4-10-M8X72

Obj. č. 0904808011

EAN 4048539764228

Cena za zvolené balenie
Fixanchor, vnútorný závit W-FAZ-IG/A4 – inštalácia zatlačením

Obj. č. 0904808011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Závitová kotva s vnútorným závitom na vysoké zaťaženia v popraskanom a nepopraskanom betóne, ideálna na zachovanie čistého povrchu upevňovaného dielu. Ušľachtilá oceľ A4
  • Vysoká zaťažiteľnosť, malá vzdialenosť medzi stredmi a okrajom

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Rozpínacia kotva z nehrdzavejúcej ocele A4 riadená krútiacim momentom

  • Bezpečné roztiahnutie v popraskanom betóne vďaka kužeľu fixačnej kotvy s patentovanou plastovou povrchovou úpravou

  • Zápustné skrutky zaisťujú elegantný vzhľad viditeľných kotiev, ktorý dopĺňa vysoká zaťažiteľnosť (napr. zábradlie)
Doklad o výkone (Pub)
  • ETA-99/0011 na individuálne pripevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón

  • Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4201-2:1977-09 (rovnomerná krivka teploty a času)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v osvedčení ETA-99/0011)
Upozornenie
  • Fixačnú kotvu W-FAZ-IG je potrebné vkladať pomocou príslušného nástroja na osadzovanie (ukotvovací systém).

  • Skrutky so šesťhrannou hlavou, zápustné skrutky, podložky, zápustné podložky a matice majú špeciálnu povrchovú úpravu a ich používanie je povolené len v ukotvovacích systémoch v súlade s posúdením ETA-99/0011. Z tohto dôvodu ich objednávajte samostatne.

  • Závitové tyče sa môžu používať len v prípade, že budú splnené podmienky uvedené v posúdení ETA-99/0011 (kvalita materiálu, rozmery, mechanické vlastnosti).

  • Uťahovací moment potrebný na ukotvenie možno zaistiť pomocou momentových kľúčov Würth a vhodných nadstavcov (otvorené zakladacie kľúče).
Oblasť použitia
  • ETA-99/0011 na individuálne pripevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón

  • Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4201-2:1977-09 (rovnomerná krivka teploty a času)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v osvedčení ETA-99/0011)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Individuálne pripevnenie so schválením


Štandardný betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)


Napr. kovové konštrukcie, kovové profily, konzoly, stúpačky, podpery, káblové vedenia, potrubia, zábradlia, drevené konštrukcie, strešné trámy, sedenie na štadióne atď.



Individuálne pripevnenie bez schválenia


Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku



Môže sa používať v suchých priestoroch v interiéri, exteriéri (vrátane použitia v priemyselných prostrediach a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nie sú prítomné obzvlášť agresívne podmienky.

Priemer hmoždinky, metrický

M8

Dĺžka hmoždinky (l)

72 mm

Hĺbka zaskrutkovania závitovej tyče min. (Lsd)

12 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Menovitý priemer vrtáka (d0)

10 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

75 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

58 mm

Výkonové parametre
Priemer kotvy [mm] M6 M8 M10 M12
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu3)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón
C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/254) 2,0 3,6 4,8 7,9
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón
C20/254)) s ≥ 5 hef, c ≥ 2,5 hef
Nadm [kN] = C20/254) 4,8 6,3 7,9 11,9
Prípustné stredové zaťaženie v šmyku3)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna a zóna kompresie
(popraskaný a nepopraskaný betón
C20/254)), pripravená inštalácia
Vadm [kN] = C20/254) 3,3 5,3 6,1 13,5
Ťahová zóna a zóna kompresie
(popraskaný a nepopraskaný betón
C20/254)), inštalácia zatlačením
4,2 4,3 5,5 16,9
Prípustný moment ohýbania pre pripravenú inštaláciu Madm [Nm] 4,9 12,0 23,9 41,9
Prípustný moment ohýbania pre inštaláciu zatlačením Madm [Nm] 16,1 25,3 39,9 109,3
Trieda protipožiarnej odolnosti
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v európskom technickom osvedčení ETA-99/0011
Trieda protipožiarnej odolnosti
(Priame vystavenie plameňom v súlade s ETK DIN 4102-2:1977-09, pozri si správu o skúške) (podklad: Betón ≥ C20/25
F30 [kN] 8,0 10,0 16,0 22,0
F60 [kN] 2,5 3,5 8,0 11,0
F90 [kN] 1,3 1,8 5,3 7,3
F120 [kN] 0,8 1,2 4,0 5,5
Charakteristické hodnoty
Priemer kotvy [mm] M6 M8 M10 M12
Minimálna hrúbka prvku d ≥ [mm] 100 120 130 160
Minimálne rozstupy
popraskaný betón
smin ≥ [mm] 50 60 70 80
Minimálne rozstupy
nepopraskaný betón
smin ≥ [mm] 50 60 65 80
Minimálne rozstupy
popraskaný betón
pre c ≥ [mm] 60 80 100 120
Minimálne rozstupy
nepopraskaný betón
pre c ≥ [mm] 80 100 120 160
Minimálna vzdialenosť od okraja
popraskaný betón
cmin ≥ [mm] 50 60 70 80
Minimálna vzdialenosť od okraja
nepopraskaný betón
cmin ≥ [mm] 50 60 70 100
Minimálna vzdialenosť od okraja
popraskaný betón
pre s ≥ [mm] 75 100 100 120
Minimálna vzdialenosť od okraja
nepopraskaný betón
pre s ≥ [mm] 115 155 170 210
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst [Nm] typ S 15 40 50 100
Tinst [Nm] typ SK 12 25 45 60
Tinst [Nm] typ B 8 25 40 80
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástroj na osadzovanie Pre Fixanchor W-FAZ-IG

OSADZ-NASTROJ-HMOZDINA-(W-FAZ-IG)-D-M8

Na pretláčaciu inštaláciu
x 1 ks
Šesťhranná skrutka, typ S/A4 – pretláčacia inštalácia DIN 933 nehrdzavejúca oceľ A4, s podložkou v súlade s normou DIN EN ISO 7089 (DIN 125), nehrdzavejúca oceľ A4

SKRUTKA-6HR-WSH-COMBI-A4/70-SLIDCOAT-M8X

Na použitie s fixačnou kotvou Fixanchor W-FAZ-IG/A4
x 50 ks
Zápustná skrutka, typ SK/A4 – pretláčacia inštalácia DIN 7991 (ISO 10462) nehrdzavejúca oceľ A4, so zapustenou podložkou, nehrdzavejúca oceľ A4

SKRUTKA-ZAP.HL-WSH-COMBI-A4/70-SLIDCOAT-

Na použitie s fixačnou kotvou Fixanchor W-FAZ-IG/A4
x 50 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kotviaca tyč z nehrdzavejúcej ocele, produkt sa predáva na metre Nehrdzavejúca oceľ A4

KOTVA-(WIT-THRROD)-DIN976-B-A4-M8X1000

Pre injektážny systém WIT do betónu a muriva
x 10 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie