Fixanchor, vnútorný závit W-FAZ-IG/S – inštalácia zatlačením
KOTVA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-10-M12X96
Obj. č. 0904712011
EAN 4048539763948
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoká zaťažiteľnosť, malá vzdialenosť medzi stredmi a okrajom
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Rozpínacia kotva s reguláciou krútiaceho momentu vyrobená z galvanizovanej ocele
- Bezpečné roztiahnutie v popraskanom betóne vďaka kužeľu fixačnej kotvy s patentovanou plastovou povrchovou úpravou
- Zápustné skrutky zaisťujú elegantný vzhľad viditeľných kotiev, ktorý dopĺňa vysoká zaťažiteľnosť (napr. zábradlie)
- ETA-99/0011 na individuálne pripevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón
- Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120; Technická správa TR020 (zahrnuté v ETA-99/0011)
- Fixačnú kotvu W-FAZ-IG je potrebné vkladať pomocou príslušného nástroja na osadzovanie (ukotvovací systém).
- Šesťhranné skrutky, zápustné skrutky, podložky, zápustné podložky a matice majú špeciálnu povrchovú úpravu a ich používanie je povolené len v ukotvovacích systémoch v súlade s normou ETA-99/0011. Z tohto dôvodu si ich objednávajte samostatne.
- Závitové tyče sa môžu používať len v prípade, že budú splnené podmienky uvedené v schválení ETA-99/0011 (kvalita materiálu, rozmery, mechanické vlastnosti).
- Uťahovací moment potrebný na ukotvenie možno zaistiť pomocou momentových kľúčov Würth a vhodných nástavcov (otvorené zakladacie kľúče)
- ETA-99/0011 na individuálne pripevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón
- Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120; Technická správa TR020 (zahrnuté v ETA-99/0011)
Hárky údajov(X)
Individuálne pripevnenie so schválením
Štandardný betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)
Napr. kovové konštrukcie, kovové profily, konzoly, stúpačky, podpery, káblové vedenia, potrubia, zábradlia, drevené konštrukcie, trámy, sedenie na štadióne atď.
Individuálne pripevnenie bez schválenia
Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku
Môže sa používať len v suchých priestoroch v interiéri
Priemer hmoždinky, metrický | M12 |
Dĺžka hmoždinky (l) | 96 mm |
Hĺbka zaskrutkovania závitovej tyče min. (Lsd) | 18 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 16 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 105 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 80 mm |
| Výkonové parametre | ||||||
| Priemer kotvy [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu3) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/254), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/254) | 2,0 | 3,6 | 4,8 | 7,9 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/254), s ≥ 5 hef, c ≥ 2,5 hef | Nadm [kN] = C20/254) | 4,8 | 6,3 | 7,9 | 11,9 | |
| Prípustné stredové zaťaženie v šmyku3) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna a zóna kompresie (popraskaný a nepopraskaný betón C20/254) | Vadm [kN] = C20/254) | 2,9 | 4,3 | 6,2 | 13,9 |
| Prípustný moment ohýbania | Madm [Nm] | 20,6 | 30,4 | 43,4 | 118,3 | |
| Trieda protipožiarnej odolnosti Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v európskom technickom osvedčení ETA-02/0017 | ||||||
| 3) Zohľadnili sa čiastočné bezpečnostné faktory odporov upravené v posúdení a čiastočný bezpečnostný faktor činností γF= 1,4. Informácie o kombinovaní ťahového a šmykového zaťaženia a vplyve vzdialenosti od okraja a skupinách kotviacich prvkov nájdete v smerniciach európskeho technického osvedčenia (ETAG), príloha C. 4) V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu s vyššou pevnosťou v tlaku. | ||||||
| Veľkosti kotvy
| |||||||||||||
| Priemer kotvy W-FAZ-IG/S | [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||||||||
| Dĺžka kotvy | l [mm] | 60 | 70 | 80 | 72 | 82 | 92 | 80 | 90 | 100 | 96 | 106 | 116 |
| Maximálna hrúbka upínacieho prvku, typ S | tfix [mm] | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| Maximálna hrúbka upínacieho prvku, typ SK | 14 | 24 | 34 | 15 | 25 | 35 | 16 | 26 | 36 | 17 | 27 | 37 | |
| Charakteristické hodnoty | |||||
| Minimálna hrúbka prvku | d ≥ [mm] | 100 | 120 | 130 | 160 |
| Minimálne rozstupy popraskaný betón | smin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Minimálne rozstupy nepopraskaný betón | 50 | 60 | 65 | 80 | |
| Minimálne rozstupy popraskaný betón | pre c ≥ [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Minimálne rozstupy nepopraskaný betón | 80 | 100 | 120 | 160 | |
| Minimálna vzdialenosť od okraja popraskaný betón | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja nepopraskaný betón | 50 | 60 | 70 | 100 | |
| Minimálna vzdialenosť od okraja popraskaný betón | pre s ≥ [mm] | 75 | 100 | 100 | 120 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja nepopraskaný betón | 115 | 155 | 170 | 210 | |
| Uťahovací moment pri inštalácii kotvy, typ S | Tinst [Nm] | 10 | 30 | 30 | 55 |
| Uťahovací moment pri inštalácii kotvy, typ SK | 10 | 25 | 40 | 50 | |
| Uťahovací moment pri inštalácii kotvy, typ B | 8 | 25 | 30 | 45 | |
| Priechodný otvor v upevňovanej časti | df ≥ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!