Fixovacie kliešte, typ C
Upínacie škripcové kliešte, tvar C
KLIESTE FIXOVACIE DL L275MM
Obj. č. 071509 18
EAN 4061975354204
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoké a dlhé upínacie rameno pre výnimočne veľký rozsah
- Uvoľňovacia páčka s ľahkým chodom a pružinovým mechanizmom
- Praktické jednoručné ovládanie bez námahy – ťahanie namiesto tlačenia
- Vyrobené z vysokopevnej valcovanej a čiastočne kovanej ocele
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné na upínanie a držanie komponentov na neprístupných miestach
![]() | |
Dĺžka | 275 mm |
Upínacia šírka min./max. | 0-98 mm |
Hĺbka upnutia (T) | 55 mm |
Výška (W) | 85 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |