Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fixovacie kliešte, typ C

Upínacie škripcové kliešte, tvar C
KLIESTE FIXOVACIE DL465MM

Obj. č. 071509 20

EAN 4061975354211

Cena za zvolené balenie
Fixovacie kliešte, typ C

Obj. č. 071509 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoké a dlhé upínacie rameno pre výnimočne veľký rozsah
  • Uvoľňovacia páčka s ľahkým chodom a pružinovým mechanizmom

  • Praktické jednoručné ovládanie bez námahy – ťahanie namiesto tlačenia

  • Vyrobené z vysokopevnej valcovanej a čiastočne kovanej ocele
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné na upínanie a držanie komponentov na neprístupných miestach

Dĺžka

465 mm

Upínacia šírka min./max.

0-280 mm

Hĺbka upnutia (T)

235 mm

Výška (W)

75 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie