Fľaša na olej Pre servisné jednotky klimatizácie COOLIUS
Fľaša na olej pre servisnú jednotku klimatizácie
BOTTLE-POE-OIL-250ML
Obj. č. W052200274
EAN 4056807251066
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Náhradné fľaše na olej
Náhradné fľaše na olej pre servisné jednotky klimatizácie COOLIUS
- W052100020 – Náhradná fľaša na UV prísadu, objem 100 ml, vhodná pre jednotky COOLIUS A10, COOLIUS A50, COOLIUS Y10, COOLIUS Y50, COOLIUS Y50A
- W052100021 – Náhradná fľaša na čistý olej, objem 500 ml, vhodná pre jednotku COOLIUS A30
- W052100022 – Náhradná fľaša na použitý olej, objem 1 000 ml, vhodná pre jednotku COOLIUS A30
- W052100081 – Náhradná fľaša na použitý olej, zatvorená, objem 250 ml, vhodná pre jednotky COOLIUS A50, COOLIUS Y50, COOLIUS Y50A
- W052200272 – Náhradná fľaša na použitý olej, objem 250 ml, vhodná pre jednotky COOLIUS A05, COOLIUS A10, COOLIUS A50, COOLIUS Y10, COOLIUS Y50, COOLIUS Y50A
- W052200273 – Náhradná fľaša na čistý olej, objem 250 ml, vhodná pre jednotky COOLIUS A05, COOLIUS A10, COOLIUS A50, COOLIUS Y10, COOLIUS Y50, COOLIUS Y50A
- W052200274 – Náhradná fľaša na olej POE, objem 250 ml, vhodná pre jednotky COOLIUS A10, COOLIUS A50, COOLIUS Y10, COOLIUS Y50, COOLIUS Y50A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hmotnosť výrobku (na kus) | 67,000 g |
Vhodné pre servisnú jednotku klimatizácie | COOLIUS A10, COOLIUS A50, COOLIUS Y10, COOLIUS Y50, COOLIUS Y50A |
Šírka | 65 mm |
Dĺžka | 65 mm |
Výška | 160 mm |
Obsah | 250 ml |
Materiál | PE – polyetylén |