Fľašový sifón Polypropylén biely
Fľašový sifón
VODOINSTALACNY MATERIAL 5/4INX32MM
Obj. č. 0888800005
EAN 4038898049852
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktická, vopred zostavená vypúšťacia armatúra s rozetou pre umývadlá s malou inštalačnou hĺbkou
Hárky údajov(X)
Materiál | PP – polypropylén |
Farba | Biela |
Prípojný závit | 11/4“ |
Menovitá hĺbka DN odtoku | Menovitý priemer32 |
Teplotná odolnosť min./max. | 0 do 100 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 130 °C |
Odolnosť proti | Čistiace prostriedky pre domácnosť |
Výška min./max. (H1) | 140-250 mm |
Výška 2 (H2) | 90 mm |
Dĺžka (L) | 240 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!