Fľašový sifón, dlhý Pochrómovaný
Fľašový sifón, dlhý, pochrómovaný
VODOINSTALACNY MATERIAL 1 1/4INX32MM
Obj. č. 0888800614
EAN 4049557534787
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre malé umývadlá
Vysokokvalitná pochrómovaná spojka pre výpust s rozetou pre umývadlá s nízkou inštalačnou hĺbkou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pochrómované |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer32 |
Prípojný závit | 11/4“ |
Dĺžka ponornej rúry | 120 mm |
Dĺžka nástennej rúry | 250 mm |
Priemer rozety (vonkajší) | 78 mm |
Výška min./max. (H1) | 124-229 mm |
Výška 2 (H2) | 89 mm |
Dĺžka (L) | 285 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!