Flaušová Bunda ONE
Flaušová bunda One
FLEECOVÁ BUNDA ONE ČIERNA XXL
Obj. č.
M456086004
EAN 4251012106655
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Technická, ľahká bunda s ideálnym strihom. Poskytuje pohodlie, kvalitu a štýl pre vaše každodenné činnosti. Odporúčame vybrať o číslo väčšiu, aby vám nebola príliš tesná.
- Elastický jemný materiál s ideálnym odvádzaním vlhkosti
- 3 predné vrecká so zipsom, vrecko na telefón s funkciou e-Care
- Antibakteriálna ochrana
- Elastické manžety
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 220 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou |