Flaušová Bunda Stretch X
Flaušová bunda Stretch X zips po celej dĺžke
BUNDA FLISOVA-STRETCH X-ANTR-VEL. XL
Obj. č. M456305003
EAN 4251792869115
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Športová flaušová bunda je vyrobená z recyklovanej tkaniny a zaručuje slobodu pohybu a optimálnu reguláciu vlhkosti
- 2 bočné vrecká so zipsom, 1 náprsné vrecko so zipsom
- Ploché švy, reflexné pásiky
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | XL |
Materiál | 51 % recyklovaný polyester, 42 % polyester, 7 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 195 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Žehlenie s nízkou teplotou, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nebieliť, Nečistiť chemicky |