Flaušová Čiapka Thinsulate®
Flaušová čiapka, Thinsulate
FLEECOVA CIAPKA S THINSULATE SEDA
Obj. č. M036009999
EAN 4250004471788
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mäkká a ležérna flaušová čiapka s pohodlnou teplou podšívkou Thinsulate®.
- Mimoriadne mäkký a pohodlný flauš
- Optimálne udržanie tepla vďaka izolácii Thinsulate® (400 g/m²)
- Ležérny vzhľad
Thinsulate® je registrovaná ochranná známka spoločnosti 3M Company v USA.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá |
Veľkosť | Jedna veľkosť |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 400 g |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Výplň | 65% polypropylén, 35% polyester |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |