Flaušová bunda
Viacúčelová flaušová bunda
FLEECOVA BUNDA CERVENA XXL
Obj. č. M056046004
EAN 4250634448976
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Neformálna a pohodlná flaušová bunda poskytuje pri nosení vynikajúcu ochranu proti nízkym teplotám a vlhkosti, a to pri každodennej práci aj vo voľnom čase.
- Priedušný, izolujúci materiál
- 2 vrecká so zipsami
- Naťahovacie prvky, pevné švy
- Nastaviteľná zaťahovacia šnúrka na leme
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Červená |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 280 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči |