Flaušová páska na škáry zo skleneného vlákna
Páska na škáry zo skleneného vlákna
PÁSKA ZO SKLENNÝCH VLÁKIEN 50MMX25M
Obj. č. 0992500005
EAN 4052703248988
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Eliminuje potrebu tmelenia a brúsenia
Úsporná aplikácia
Otvorená štruktúra
Dobrá penetrácia tmelu
Prepúšťa paru a vodu
Nízka absorpcia vlhkosti
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na použitie na farebnú omietku, betónové povrchy s pórmi, textúrovanú omietku, latexové plasty, staré netkané tapety
Šírka | 50 mm |
Hrúbka | 0,34 mm |
Dĺžka | 25 m |