Flaušový Sveter LUCA
Flaušový sveter Luca
FLISOVA BUNDA LUCA ZELENA S
Obj. č.
M456100000
EAN 4251012159446
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hrejivý a mimoriadne mäkký mikroflauš s krátkym zipsom a optimálnou reguláciou teploty. Táto všestranná, športová bunda, ktorá sa dá nosiť ako sveter, je pohodlná a vyrobená z nežmolkujúcej tkaniny.
- Nízka hmotnosť, elastický, odolný, priedušný
- Rýchle odvádzanie vlhkosti, žiadna tvorba žmolkov, ideálne na prispôsobenie na mieru
- Krásna výšivka v rovnakej farebnosti na pravom pleci
- Krátky zips, vysoký golier, chránič brady
- Rukávy a spodný lem s krásnymi manžetami
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Zelená |
Veľkosť | S |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 160 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nečistiť chemicky, Žehlenie s nízkou teplotou |