Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Flaušový Sveter Stretch X

Flísový sveter Stretch X
FLEECOVÝ SVETER STRETCH X ANTRA 4XL

Obj. č. M456135006
EAN 4251402739111

Cena za zvolené balenie
Flaušový Sveter Stretch X

Obj. č. M456135006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tento športový sveter je vyrobený z veľmi ľahkej funkčnej tkaniny, ktorá je elastická. Hladký povrch sa tak ľahko nezašpiní.
  • Textilná tkanina regulujúca teplotu

  • 2 vonkajšie vrecká so zatváraním na zips

  • Reflexné vložky, švy v kontrastných farbách

  • Antibakteriálne vlastnosti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová

Veľkosť

4XL

Materiál

100 % polyester

Hmotnosť látky na m2

175 g

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie