Flaušový Sveter Stretch X
Flísový sveter Stretch X
FLEECOVÝ SVETER STRETCH X ANTRA 5XL
Obj. č.
M456135007
EAN 4251692829721
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tento športový sveter je vyrobený z veľmi ľahkej funkčnej tkaniny, ktorá je elastická. Hladký povrch sa tak ľahko nezašpiní.
- Textilná tkanina regulujúca teplotu
- 2 vonkajšie vrecká so zatváraním na zips
- Reflexné vložky, švy v kontrastných farbách
- Antibakteriálne vlastnosti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | 5XL |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 175 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |