Flaušový sveter Luca
Flaušový sveter Luca
LUCA FLEECE MODRA XXL
MODYF
Obj. č.
M356121004
EAN 4250634376019
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hrejivý a mimoriadne mäkký mikroflauš s krátkym zipsom a optimálnou reguláciou teploty. Táto všestranná, športová bunda, ktorá sa dá nosiť ako sveter, je pohodlná a vyrobená z nežmolkujúcej tkaniny.
- Nízka hmotnosť, elastický, odolný, priedušný
- Rýchle odvádzanie vlhkosti, bez žmolkov, ideálne na prispôsobenie na mieru
- Jemná výšivka v rovnakej farebnosti na pravom pleci
- Krátky zips, vysoký golier, ochrana brady
- Ozdobné spracovanie manžiet a lemu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Námornícka |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 160 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť |