Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Flex LED svetelný pás So silikónovým plášťom

Svetelný pás LED 24 V/DC
SVETEL.PAS-LED-FLEX-2000MM-WW

Obj. č. 0976500375
EAN 4045989641888
Cena za zvolené balenie
Flex LED svetelný pás So silikónovým plášťom

Obj. č. 0976500375

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Možnosť skrátiť po cca. 160 mm (pri dĺžke 335 mm) a po 170 mm alebo v intervaloch 320 mm (pri dĺžke 2000 mm)
  • Svetlo neobsahuje žiadne UV žiarenie
  • Možnosť stmievania

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na funkčné osvetlenie kusov nábytku, displejov, vitrín, múzeí, pultov, kancelárií a výstav

Typ žiarovky

LED

Menovité napätie

24 V/DC

Výkon

5.2 W

Počet LED diód

72 KS

Farba svetla

Teplá biela (WW)

Teplota farby

3200 K

Dĺžka

2000 mm

Šírka

2.5 mm

Výška

8.0 mm

Druh pripojenia

Zásuvný systém LD2

Druh krytia IP

IP 20

Trieda ochrany

Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie

Svetelný tok

225 lm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pripojovacia linka LED Flex

PRISL.LED ZIAROVKY-FLEX

Na pripojenie svetelného pásu LED FLEX k transformátoru LED
x 1 ks
Pripojovacia linka LED Flex

PRISL.LED ZIAROVKY-FLEX

Na pripojenie svetelného pásu LED FLEX k transformátoru LED
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie