Flexibilná elektroinštalačná rúrka WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ®
Inštalačná rúrka WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ
TRUBKA FLEXIBILNÁ ELEKTROINŠTALAČNÁ 100M
Obj. č. 0975259616
EAN 4053479691909
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bez PVC
- Úspora času pri ťahaní alebo tlačení káblov a vedení
- Jednoduché zatláčanie aj na dlhé úseky
- Inštalácia jednou osobou
- Úspora nákladov vďaka kratším časom inštalácie
Balenie fóliou pre rýchlejšie odstránenie v prípade veľkostí EN 16 až EN 50.
VDE 0605 a DIN EN 61386-22
Hárky údajov(X)
Vysoká odolnosť voči teplu až do 105 °C: Vhodný pre typy betónu s chemickými prímesami (napr. nemrznúce zmesi, urýchľovače tuhnutia), ktoré produkujú vyššiu nastavenú teplotu
Farba | Sivá |
Vonkajší priemer | 16 mm |
Vnútorný priemer | 10,5 mm |
Verzia | Spovrchovou úpravou |
Klasifikačný kód elektroinštalačnej rúry | 33332 |
Sila zaťaženia pri 5cm | 750 N |
Odolnosť proti nárazu pri 100mm | 2 kg |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -15 do 105 °C |
Materiál | Polyolefín |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!