Flexibilná hadica, 3/8" krimpovací spoj x 10 mm konektor potrubia
Flexibilná hadica, 3/8 krimp. x 10 mm podpera
VODOINSTALACNY MATERIAL 3/8ININV.X10MM T
Obj. č. 0888902020
EAN 4045727298688
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na ohybné pripojenie studenej aj teplej vody
S osvedčením DVGW
- W543
- W270
- KTW-A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na pripojenie umývadiel a kuchynských drezov (od rohového ventilu k armatúre)
- Ďalšie inštalačné pripojenia, napr. rohové ventily splachovacej nádržky
- Pripojenie vybavenia prevádzky atď.
Materiál hadice | Silikón |
Materiál opletenia | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
Materiál prípojky | Mosadz |
Povrch prípojky | Poniklované |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer8 |
Prípojka | 3/8palca (nalisovaný skrutkový spoj) x 10mm (nátrubok) |
Dĺžka | 300 mm |
Prevádzkový tlak | 10 bar |
Teplotná odolnosť max. | 90 °C |
Kontrolná značka | DVGW |