Flexibilná hadica, 3/8-palcový krimpovací spoj x 3/8-palcová presuvná matica
Flexibilná hadica, 3/8 krimp. x 3/8 presuv. matica
VODOINSTALACNY MATERIAL 3/8IN-CRMP-3/8IN
Obj. č.
0888902031
EAN 4047376397187
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na ohybné pripojenie studenej aj teplej vody
S osvedčením DVGW
- W543
- W270
- KTW-A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na pripojenie umývadiel a kuchynských drezov (od rohového ventilu k armatúre)
- Ďalšie inštalačné pripojenia, napr. rohové ventily splachovacej nádržky
- Pripojenie vybavenia prevádzky atď.
Materiál hadice | Silikón |
Materiál opletenia | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
Materiál prípojky | Mosadz |
Povrch prípojky | Poniklované |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer8 |
Prípojka | 3/8“ (nalisovaný) x 3/8“ (prevl. mat.) |
Dĺžka | 500 mm |
Prevádzkový tlak | 10 bar |
Teplotná odolnosť max. | 90 °C |
Kontrolná značka | DVGW |