Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Flexibilná hadica 3/8" x 3/8" presuvná matica

Flexibilná hadica 3/8" x 3/8" presuvná matica
VODOINSTALACNY MATERIAL 3/8INUN.X 3/8IN

Obj. č. 0888902040

EAN 4045727298817

Cena za zvolené balenie
Flexibilná hadica 3/8" x 3/8" presuvná matica

Obj. č. 0888902040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na ohybné pripojenie studenej aj teplej vody

S osvedčením DVGW


  • W543

  • W270

  • KTW-A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na pripojenie umývadiel a kuchynských drezov (od rohového ventilu k armatúre)

  • Ďalšie inštalačné pripojenia, napr. rohové ventily splachovacej nádržky

  • Pripojenie vybavenia prevádzky atď.

Materiál hadice

Silikón

Materiál opletenia

Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Materiál prípojky

Mosadz

Povrch prípojky

Poniklované

Menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer8

Prípojka

3/8“ (prevl. mat.) x 3/8“ (prevl. mat.)

Dĺžka

300 mm

Prevádzkový tlak

10 bar

Teplotná odolnosť max.

90 °C

Kontrolná značka

DVGW

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie