Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Flexibilná hadica pre umývadlá Polypropylén biely

Flexibilná hadica pre vypúšťací ventil umývadla
VODOINSTALACNY MATERIAL DN40/50

Obj. č. 0888800500

EAN 4024835769334

Cena za zvolené balenie
Flexibilná hadica pre umývadlá Polypropylén biely

Obj. č. 0888800500

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na naskrutkovanie priamo na vypúšťací ventil

Pre komplikované montážne situácie: flexibilné pripojenie pre všetky odtokové tvarovky na umývadlách


  • Robustná a flexibilná hadica sa naskrutkuje priamo na vypúšťací ventil umývadla, druhý koniec sa zasunie do odtokovej tvarovky

  • Flexibilná hadica sa dá ľahko natiahnuť a ohnúť – ideálne pre komplikované montážne situácie

  • Vhodné na rýchle opravy, keď ešte nie sú k dispozícii vhodné náhradné diely

  • Variabilná dĺžka premosťuje vzdialenosti od 258 do 500 mm a 420 až 1000 mm

  • V 2 variantoch pre štandardné pripojenia 1 1/4 palca/DN 32 alebo 1 1/2 palca/DN 40/50
  • Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Materiál

    PP – polypropylén

    Farba

    Biela

    Menovitá hĺbka DN odtoku

    Menovitý priemer40, Menovitý priemer50

    Dĺžka min./max.

    420-1000 mm

    Obj. č.
    Materiál zákazníka č.

    Nebezpečný materiál

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov()

    Hárky údajov ()

    Údaje CAD  | 

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Technické informácie