Flexibilný predlžovací nadstavec
Flexib. predlž. nadstavec 1/2-palcový
1/2 FLEIBILNE PREDLZENIE 225 MM
Obj. č. 1952001276
EAN 4250158144354
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre mimoriadne ťažko prístupné armatúry vyžadujúce vysoké krútiace momenty
- Profil s kĺbovými prvkami umožňuje „pracovať za rohom“
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia | 1/2 palca |
Druh upnutia | Kolmý rez |
Dĺžka | 225 mm |
Max.krútiaci moment | 351 Nm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 627,800 g |