Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Flexibilný predlžovací nadstavec - 3/8 FLEXIBILNE PREDLZENIE 235 MM Flexibilný predlžovací nadstavec - 3/8 FLEXIBILNE PREDLZENIE 235 MM Flexibilný predlžovací nadstavec - 3/8 FLEXIBILNE PREDLZENIE 235 MM Flexibilný predlžovací nadstavec - 3/8 FLEXIBILNE PREDLZENIE 235 MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/AhVZvtXqQ3U

Flexibilný predlžovací nadstavec - 3/8 FLEXIBILNE PREDLZENIE 235 MM - 1
Flexibilný predlžovací nadstavec - 3/8 FLEXIBILNE PREDLZENIE 235 MM - 2
Flexibilný predlžovací nadstavec - 3/8 FLEXIBILNE PREDLZENIE 235 MM - 3
Flexibilný predlžovací nadstavec - 3/8 FLEXIBILNE PREDLZENIE 235 MM - 4

Flexibilný predlžovací nadstavec

Flexib. predlž. nadstavec 3/8-palcový
3/8 FLEXIBILNE PREDLZENIE 235 MM

Obj. č. 1952001275

EAN 4250158144323

Cena za zvolené balenie
Flexibilný predlžovací nadstavec

Obj. č. 1952001275

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre mimoriadne ťažko prístupné armatúry vyžadujúce vysoké krútiace momenty
  • Profil s kĺbovými prvkami umožňuje „pracovať za rohom“
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

3/8 inch

Druh upnutia

Kolmý rez

Dĺžka

235 mm

Max.krútiaci moment

178 Nm

Hmotnosť výrobku (na kus)

377,800 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie