Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Flexibilná elektroinštalačná rúrka WBY-EL-F ComfortXQ®

Inštalačná rúrka WBY-EL-F ComfortXQ

Obj. č. 0975259116

EAN 4053479691770

Cena za zvolené balenie
Flexibilná elektroinštalačná rúrka WBY-EL-F ComfortXQ®

Obj. č. 0975259116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S vysoko posuvnou vnútornou povrchovou úpravou
  • Úspora času pri ťahaní alebo zatláčaní káblov a vedení

  • Jednoduché zatláčanie aj na dlhé úseky

  • Inštalácia jednou osobou

  • Zníženie nákladov vďaka kratším časom inštalácie
Upozornenie

Balenie fóliou pre rýchlejšie odstránenie v prípade veľkostí EN 16 až EN 50.

VDE 0605 a DIN EN 61386-22

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Vonkajší priemer

16 mm

Vnútorný priemer

10,8 mm

Verzia

Spovrchovou úpravou

Klasifikačný kód elektroinštalačnej rúry

22322

Sila zaťaženia pri 5cm

320 N

Odolnosť proti nárazu pri 100mm

1 kg

Teplotný rozsah použitia min./max.

-15 do 90 °C

Materiál

Polyolefín

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Neobsahuje halogény.

Nie

Neobsahuje silikón.

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zásuvné hrdlo pre flexibilné plastové elektroinštalačné rúrky

PRISL.ELEKTRO-RO-OHYB.-EN16

x 100 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Odvíjačka kábla XB500

ODVIJAC NA KABLE-800KG-XB500

Zvlášť vhodná pre poškodené káblové navijaky. Nosnosť do 800 kg
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
Fréza na drážky do muriva MSF 40

ELEKTR.FREZA-MSF40

Mimoriadne výkonná oddeľovacia fréza na steny s 1 900 W motorom vrátane dvoch 125 mm diamantových rezných kotúčov
x 1 ks
Segmentovaný diamantový rezný kotúč pre stavenisko

DIAMANTOVY KOTUC STAVBY D125

Veľmi univerzálny, odolný a cenovo dostupný kotúč pre stavebníctvo, vhodný aj na použitie na drážkovacích frézach
x 1 ks
Polyesterové cievky, 5,3 mm, navinuté Trojité skrútené so systémom Powerglider

KABL.SPIRALA-PES-BOX-D5,3MM-30M

x 1 ks
Zariadenie na vťahovanie kábla CPS 2

KABL.PRETAHOVAC-KOMPLETT-CPS2-30M

Šetrí čas a peniaze vďaka jednoduchému zaťahovaniu a vyťahovaniu pásky.
x 1 ks
Zariadenie na vťahovanie kábla CPS 3

KABL.PRETAHOVAC-KOMPLETT-CPS3-30M

Úspory času a nákladov vďaka systému Powerglider